材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質鉄
表面処理塗装
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
型番NO.78
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
ユニクロの補助金具です
材質スチール
幅(mm)30
厚さ(mm)3
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304
穴径(Φmm)4
寸法A(mm)15
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質鉄
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプJ型
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番738-9477
寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品皿+3.5X25
厚さ(mm)2
寸法A(mm)35
耐荷重(kg)5
寸法D(mm)13
表面処理鏡面磨
取付穴数2
荷重吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
タイプJ型
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型J
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質黄銅
幅(mm)20
高さ(mm)20
奥行(mm)19
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質黄銅
幅(mm)25
高さ(mm)25
奥行(mm)24
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
寸法L(mm)200
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)51
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)20
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
スタンダードなJ型フックです。フック部が大きく、カバンなどにおすすめです。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ
材質フック:スチール塗装/カバー:樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×19×51
アルミ製のJ型フックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
色アンバー
材質アルミ
耐荷重(kg)25
付属品取り付けビス(2本)
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。
寸法A(mm)16
H(mm)43
寸法L(mm)62
厚さ(mm)2
取付穴数2
吊下荷重N(kgf)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ