カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • パイプラックシステムパーツ(3)
    • パイプラックシステム用パイプ(1)
  • 自動車純正部品(117)
  • 制御機器(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • メカニカル部品(39)
  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(26)
  • 切削工具(26)
  • 農業機械(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • バイク純正部品(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「j-12a」の検索結果

555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質プラスチック
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
テプラPRO マスキングテープ mt キングジムテプラPRO マスキングテープ mtキングジム(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。
ステンレス カラビナジャンボ(環なし) TRUSCOステンレス カラビナジャンボ(環なし)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環なし種類カラビナ
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷から翌日出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJIZS
6,998税込7,698
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーターYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーターオートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)取扱説明書(1.68MB)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
71,980税込79,178
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
36,980税込40,678特価
1セット(3個)ほか
当日出荷から112日以内出荷
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル矢崎化工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
31,980税込35,178
1リール(850個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプ用メタルジョイントです。すじかいに使用します。
用途すじかいに使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック質量(g)414
2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様材質ステンレス
Rc1・1/4” キャップ(ステンレス製) エスコRc1・1/4” キャップ(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-12A形状キャップ
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
シム バルブ MAZDA(マツダ)シム バルブMAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
ワイヤークランプ エスコワイヤークランプエスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
ラウンドアイタイプ。
材質鍛造鋼全長(mm)166質量(g)850使用ロープ径(mm)3~9引張強度(kN)(1000kg)(9.81リング径(Φmm)22
台付スクエアー エスコ台付スクエアーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
材質軟鋼直角度(μm)〔±20+L/10〕
プレート(R) カウルサイド シール (KD) MAZDA(マツダ)プレート(R) カウルサイド シール (KD)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
No2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット エスコNo2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビットエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"
三方カプラープラグ エスコ三方カプラープラグエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LJ-12A
錆転換剤 (金属保護) エスコ錆転換剤 (金属保護)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
(BCJH-)カウルサイド シール プレート(R) MAZDA(マツダ)(BCJH-)カウルサイド シール プレート(R)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(DFR5-)カウルサイド シール プレート(R) MAZDA(マツダ)(DFR5-)カウルサイド シール プレート(R)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1袋(20個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 75.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)75.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
シール クーリング ユニット (E2) MAZDA(マツダ)シール クーリング ユニット (E2)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
31,980税込35,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 単方向 TVSダイオードON SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
(20350)ポスト マフラーASSY ニッサン(20350)ポスト マフラーASSYニッサン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12ABOURNS
53税込58
1個
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
RoHS指令(10物質対応)対応
カムラック継ぎ足し用治具(CJ) 加茂精工(KAMO)カムラック継ぎ足し用治具(CJ)加茂精工(KAMO)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
カムラック継ぎ足し用治具
用途複数本のカムラックを使用する際のラック連結部のピッチ出しに使用します。材質S50C表面処理黒色クロム皮膜処理
(24239)ブラケット、ハーネス ニッサン(24239)ブラケット、ハーネスニッサン
539税込593
1個
5日以内出荷
(74544)レール,リア フロア RH ニッサン(74544)レール,リア フロア RHニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(62022)FACE-FR BUMPER ニッサン(62022)FACE-FR BUMPERニッサン
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
(65960)サイド カーテンASSY RR RH トヨタ(65960)サイド カーテンASSY RR RHトヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
...