カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • メカニカル部品(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-150b」の検索結果

616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)仕上メッキ耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
189税込208
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)27
フットジョー 交換ツメ ナベヤフットジョー 交換ツメナベヤ
35,980税込39,578
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー ナベヤフットジョーナベヤ
55,980税込61,578
1セット(2個)
3日以内出荷
ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
(74310)バイザASSY RH トヨタ(74310)バイザASSY RHトヨタ(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
1500x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ1500x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976DJ-150B質量(kg)36.59アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
ハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40取付高(mm)190取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)134×90自重(g)1890
(58560)シートフロア カーペットASSY トヨタ(58560)シートフロア カーペットASSYトヨタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
(58540)フロア マットASSY RR トヨタ(58540)フロア マットASSY RRトヨタ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
(79120)シートNO.1 クッションASSY RH トヨタ(79120)シートNO.1 クッションASSY RHトヨタ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LH トヨタ(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LHトヨタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(71910)フロントシート ヘッドレストASSY トヨタ(71910)フロントシート ヘッドレストASSYトヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25DSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1550x600x1800mm/300kg/6段 スチール棚 エスコ1550x600x1800mm/300kg/6段 スチール棚エスコ
69,100税込76,010
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AJ-150B
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25RSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25LJ)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Jシリーズ固定ナイロン車B入り150mm ハンマーキャスターJシリーズ固定ナイロン車B入り150mmハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DJSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DJ) SMCLESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DJ)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H SeriesSMC
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)8.7kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止位置からの再始動が可能
電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H SeriesSMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)8.7kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止位置からの再始動が可能
取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAJ)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAJ)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
...