カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 測定用品(14)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 作業服(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j103」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A1PCA1X220J103 APEMA1PCA1X220J103APEM
7,020税込7,722
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込式メス(小)65×差込式オス(小)40 J103 クロムめっき 立売堀製作所差込式メス(小)65×差込式オス(小)40 J103 クロムめっき立売堀製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
サイズ50×65寸法A(mm)105質量(kg)1.1仕様型式番号:品評接第5~54号
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
超強力両面テープ 粗面用S ニトムズ超強力両面テープ 粗面用Sニトムズ(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
パイプくめーる アラオパイプくめーるアラオ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
349税込384
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンスーツ ブルー ガードナークリーンスーツ ブルーガードナー(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷
耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
3313J-1-103E BOURNS3313J-1-103EBOURNS
239税込263
1個
翌々日出荷
差込式 結合金具・媒介金具 立売堀製作所差込式 結合金具・媒介金具立売堀製作所
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
型番J103
単管たれ幕 セフテック単管たれ幕セフテック
959税込1,055
1枚
当日出荷から5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機ウルトラファイブ インチサイズ八光電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷から16日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
吹付プレート つくし工房吹付プレートつくし工房
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
599税込659特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー缶 JUSTRITEプランジャー缶JUSTRITE
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
4,398税込4,838
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
9mmジョイント T型 タカギ9mmジョイント T型タカギ
819税込901
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。
用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
プレートブラケット S-T型 SUS(エスユーエス)プレートブラケット S-T型SUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質SPCCユニクロ質量(g)106
3214J-1-103E BOURNS3214J-1-103EBOURNS
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
キャップ(スリムチャック用) 日研工作所キャップ(スリムチャック用)日研工作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストップウォッチソーラー インターバル セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー インターバルセイコー(SEIKO)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
DJ用ボーリングバイト 日研工作所DJ用ボーリングバイト日研工作所
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クリーンスーツ 白 ガードナークリーンスーツ 白ガードナー
5,998税込6,598
1着
当日出荷
耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトクステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイントフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質SUS316ねじメスねじ×オスねじ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業TBJ 固定式分岐端子台日東工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
バリシート セフテックバリシートセフテック
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
THS103R9J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS103R9JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
7日以内出荷
ステンスクリュージョイント ニッサチェインステンスクリュージョイントニッサチェイン
5,398税込5,938
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,990税込2,189
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
エジソンのお箸Ⅲ EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)エジソンのお箸ⅢEDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
1,100税込1,210
1膳
当日出荷から4日以内出荷
お箸の持ち方でお悩みの方必見。リングに指を入れるだけで正しく使える!すべり止め加工の箸先でつかみやすい。連結部が分離できて洗浄が簡単。リングを外して普通のお箸に近い状態で使用できます。
仕様食洗機不可、乾燥機不可質量(g)19長さ(cm)20耐熱温度(℃)80
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受