カテゴリ

  • バイク純正部品(73)
  • 制御機器(49)
  • 機構部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j1210」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • レデューサー モノタロウ

    レデューサー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途チューブと継手の接続最高使用圧力(MPa)1形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途継手とチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • レジューサー AirTAC

    レジューサー

    AirTAC
    94税込103
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格レジューサ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(T~) SMC

    その他(T~)

    SMC
    598税込658
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    309税込340
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ

    AirTAC
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
  • JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱

    JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め

    大綱
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
    用途一般玉掛け作業等
  • 違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    違径ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状違径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJ型(標準タイプ)

    ナベヤ
    489税込538
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブジョイント アズワン

    チューブジョイント

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
  • HJ ギガ・セレクション

    HJ

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1組
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質S45C
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • リスパレット J-D4・1210 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1210

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)21
  • ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ

    不二ラテックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M12×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)等価質量(kg)最大50(50kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大2410(246kgf)許容偏角度(deg)±1
  • スイングクランプジョイントS型 ナベヤ

    スイングクランプジョイントS型

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    熱処理焼入材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • CDC フルードフィット ステムレジューサー CDC

    CDC フルードフィット ステムレジューサー

    CDC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • リスパレット J-D4・1210R 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1210R

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    用途冷凍パレット質量(kg)17.5
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • MXJ-Z - エアスライドテーブル SMC

    MXJ-Z - エアスライドテーブル

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • EZパネル用 直アーム 丸桝産業

    EZパネル用 直アーム

    丸桝産業
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷
    用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アーム直型
  • 吊掛黒板 ナイキ

    吊掛黒板

    ナイキ
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    付属品イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
  • 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO

    12Vプロ用ジャンプス ターター

    MTO
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
    付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
  • チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
  • 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8 グンゼ

    皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8

    グンゼ
    5,498税込6,048
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
    番手K8長さ(m)1000材質ポリエステル品種TST構成167dtex 2×3繊度(dtex)1120
  • Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 261 x 308mm IP66 HAMMOND

    Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 261 x 308mm IP66

    HAMMOND
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 L x W x H = 156 x 261 x 308mm材質 = ポリエステル長さ = 156mm奥行 = 261mm高さ = 308mmIP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス

    ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)

    不二ラテックス
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレットJ-D4・1210 片面四方差し グレー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パレットJ-D4・1210 片面四方差し グレー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    31,980税込35,178
    1枚
    翌日出荷
    衛生面、耐久性、滑り防止など兼ね備えた汎用パレットです。商品の運搬や保管に最適です。
    種別片面四方差し材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)150奥行(mm)1000間口(mm)1200静荷重(kg)最大4000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-91メーカー商品コード868-6953中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90名入れなし最大動荷重(kg)1000
  • CS-5800 スプロケット 12T B SHIMANO(シマノ)

    CS-5800 スプロケット 12T B

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
  • フットジャッキFAJ型 ナベヤ

    フットジャッキFAJ型

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFPJ型 ナベヤ

    フットジャッキFPJ型

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (HJ121)カバーサブアセンブリ,エアヒータ(ヒータ) 日野自動車

    (HJ121)カバーサブアセンブリ,エアヒータ(ヒータ)

    日野自動車
    3,605税込3,966
    1個
    10日以内出荷
  • (HJ121)カバーサブアセンブリ,エアヒータ(ヒータ) 日野自動車

    (HJ121)カバーサブアセンブリ,エアヒータ(ヒータ)

    日野自動車
    30,705税込33,776
    1個
    10日以内出荷
  • モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 10極 SOURIAU

    モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 10極

    SOURIAU
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Souriau 851 シリーズのメスプラグには、バックシェルが付属しています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事、産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2745アズワン品番65-7503-11
  • チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ

    PISCO(ピスコ)
    9,098税込10,008
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6"W-TAIL GRUB (6"ダブルテールグラブ) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    6"W-TAIL GRUB (6"ダブルテールグラブ)

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    6インチジャンボグラブよりテールの厚みをやや厚く設定してあります。このボリューミーなテールによって波動をより大きく、しっかり伝える事ができるので、濁った時に効果絶大です。クランクベイトの出番だけど、ウィードやカバーなどトリプルフックでは太刀打ちできないようなシチュエーションでぜひお試しください。またキャロライナリグでもワームが回転しづらいので効果的に使えます。
    入数1パック/10本入り
  • ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイ

    ソリッドドリル GunDrill SLJ

    タンガロイ
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応