カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j1260」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKAJIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途一般玉掛け作業等
超強力両面 AH9012 ニトムズ超強力両面 AH9012ニトムズ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します 耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に 自動車用外装部品の接着・固定に質量(g)220粘着力(N/10mm)22粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
シム (9S9J) MAZDA(マツダ)シム (9S9J)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
ミーティングテーブル パネルなし 1200×600×720mm LCJ-1260Hシリーズ ニシキ工業ミーティングテーブル パネルなし 1200×600×720mm LCJ-1260Hシリーズニシキ工業
56,980税込62,678
1台
21日以内出荷
レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。国産テーブルの為、安心設計です。
ミーティングテーブル パネル付 1200×600×720mm LCJ-1260HPシリーズ ニシキ工業ミーティングテーブル パネル付 1200×600×720mm LCJ-1260HPシリーズニシキ工業
62,980税込69,278
1台
21日以内出荷
レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。国産テーブルの為、安心設計です。
WASHER 7X22X2MM J126072220 KTMWASHER 7X22X2MM J126072220KTM
229税込252
1個
31日以内出荷
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
42日以内出荷
用途投光器・受光器共用
セーフティライトカーテン F39-PJ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F39-PJomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
42日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバーomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
42日以内出荷
仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)Panasonic(パナソニック)
344,800税込379,280
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)溝形鋼板フレームユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組大綱
6,198税込6,818
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)6.42長さ(m)6使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。
形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
(67610)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH トヨタ(67610)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RHトヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(52159)リヤバンパ カバー ダイハツ(52159)リヤバンパ カバーダイハツ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(52127)フロントバンパホール カバー ダイハツ(52127)フロントバンパホール カバーダイハツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(52159)リヤバンパ カバー ダイハツ(52159)リヤバンパ カバーダイハツ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(52159)リヤバンパ カバー トヨタ(52159)リヤバンパ カバートヨタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(52159)リヤバンパ カバー トヨタ(52159)リヤバンパ カバートヨタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(52159)リヤバンパ カバー スバル(52159)リヤバンパ カバースバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
COVER,R.TAPPETADJ   12362426000 ホンダCOVER,R.TAPPETADJ 12362426000ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
アツリヨクセンサ BIGM(丸山製作所)アツリヨクセンサBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
規格デンソ部品名称アツリヨクセンサ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.05MB)図解NoBSM-1350L-18DU 電装品部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.20、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.46、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.20、KBM-55DX 分水器部品_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.56、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.46、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.35、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSA-600LDMQ(JP) 分水器部品_No.7、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.56など
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31-1SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-1~) SMCイオナイザ (IZS31-1~)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
メッキロードチェーン KITO(キトー)メッキロードチェーンKITO(キトー)
39,980税込43,978
1本
10日以内出荷
世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LN180) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LN180)SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
CS Series(CS1FN180) SMCCS Series(CS1FN180)SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFBSMC
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。