カテゴリ
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 自動車純正部品(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オンダ製作所(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- アイシン精機(1)
- K.Pガスケット(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「j310s」の検索結果

WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
J310Sリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥8,598~税込¥9,458~1パック(100個)ほか64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J310Sヘッダートップ型
JST(日本圧着端子製造)¥18,980~税込¥20,878~1パック(160個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J310Sタブハウジング フリーハンキング型
JST(日本圧着端子製造)¥17,980~税込¥19,778~1パック(100個)ほか64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J310Sタブハウジング パネルマウント型
JST(日本圧着端子製造)¥16,980~税込¥18,678~1パック(100個)ほか64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型
JST(日本圧着端子製造)¥15,980~税込¥17,578~1パック(120個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥139,000~税込¥152,900~1台当日出荷から14日以内出荷センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
JST 圧着工具 YRF-881
JST(日本圧着端子製造)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷仕様UL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ JFA(J310S) コンタクト/圧着ツール. Receptacle Contact for signal circuit or power supply circuit, applicable to the factory automation, heavy electric machinery, and other industrial equipment in general. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Recognition mark
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
6カクボウスパナ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格ニメンハバ5ユニクロ図解NoMB-310HU-SC 付属品部品_No.8、MS2601RS(JP) 付属品部品_No.5、MC261J 付属品部品_No.6、BMC263S+アタッチメント 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5、MS2700RS(JP) 付属品部品_No.5、MC2600RS(JP) 付属品部品_No.5、BMC264S 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5
チヨウナット M6
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M61シユ図解NoG-5S 535J 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、SSA-R1000C 電気配線部品_No.5、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.42、SSA-V1000C 電装品(2)部品_No.7、SSA-V1000 電気配線部品_No.12、VSA-310M カバー部品_No.35、G-5 530L 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、SSA-R1000 電気配線部品_No.5、G-5S 530J 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、G-5 535L 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、SSA-F1010 ワイヤハーネス部品_No.20、MDA-1A バッテリ,スイッチ,コード部品_No.5、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.63
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷規格M8X25部品名称6カクボルト図解NoSSA-S602DXVT ペダル部品_No.20、VSA-310M 送風機部品_No.6、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.64、SSA-S610 -1 ペダル部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.16、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.75、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.71、SSA-S602DX ペダル部品_No.20、MHL250 1996年 操作関係部品_No.107、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.223、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.85、SSA-S610VT -1 ペダル部品_No.19、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.68、GX-1500J ペダル部品_No.19、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.126、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.16、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.57、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.62、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.97、SSA-S602DXM ペダル部品_No.20
ナット
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷部品名称ナット図解NoSSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.67、SSA-F615DX エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.67、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.190、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.27、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.21、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.21、SSA-F616M エンジン オルタネータ分解部品_No.27、SSA-N550DX エンジン オルタネータ分解部品_No.27、SSA-S602DX エンジン オルタネータ分解部品_No.27、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.64、SSA-F505 エンジン オルタネータ分解部品_No.270、VSA-310M 走行用エンジン(セルスタータ分解)部品_No.21、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.21、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.19など
サーフテスト0.75mN/横駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥619,800~税込¥681,780~1台61日以内出荷から90日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):5.6●ミツトヨコード:178-574-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-574-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト4mN/横駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥619,800~税込¥681,780~1台61日以内出荷から90日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):5.6●ミツトヨコード:178-574-22●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-574-22電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-3~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-3
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)