質量(g)300
引張強度(N/25mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性・防食性
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B10
HM6×1 深さ6
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F13
D16
C12
E13
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20
HM6×1 深さ6
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
F13
D16
C12
E13
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数4
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数4
使用流体空気
ポート数4
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
コイル(-) 標準
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
ポート数4
使用流体空気
ポート数3
管接続口径Rc3/8
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:3.3mm●高さ:11.5mm●寸法:7.5 x 3.3 x 11.5mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-6916-61
1袋(10個)
¥869
税込¥956
欠品中
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
シリーズROX2S
定格電力(W)2
抵抗(Ω)330
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属酸化物
最大動作温度(℃)235
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1360
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)12.5(Dia.)×20
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)20
電圧(V)6.3dc
シリーズFM-A
静電容量3300μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)10(Dia.)×25
直径(Φmm)10
高さ(mm)25
電圧(V)6.3dc
静電容量3300μF
漏れ電流(μA)≦0.01 CV (2分後)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)570
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2110
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2100
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1350
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)420
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)430
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ330P、RJ330PC
トラスコ品番251-1384
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
ねじの種類Rc
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
寸法F(mm)M8×1.25
寸法D(mm)5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)30
寸法C(mm)13
寸法G(mm)M6×1 深さ6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
長さ(mm)2.3
高さ(mm)1.4
奥行(mm)1.7
シリーズSIMID
許容差±5%
パッケージ0805
呼び幅(mm)25
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーAF
関連キーワード
1
2
次へ