絞り込み
エコロジープロダクト
「jackery 1500」の検索結果

Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル
Jackery(ジャクリ)¥218,000税込¥239,8001台8日以内出荷防水防塵性能(IP65)を備えたポータブル電源。アウトドアや災害時、現場作業などの屋外の過酷な環境での使用に特化したモデルです。ACやUSBなどのポート部にも保護カバーが備えられていて、防塵防水性を維持。砂埃が舞う工事現場や急な雨でも安心です。※大雨以上の悪天候では使用を避けてください。本体底面に排気ファン付きの金属製ベースプレートを採用し、ホコリが内部に入りにくく、必要に応じ水洗いも可能です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、ドリルやブロアー、草刈り機、チェンソー、グラインダーなどの電動工具にも対応。長時間の作業でも中断なく安定したパフォーマンスを発揮します。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。電動工具や測定機器の使用中でも、作業が止まりません。防災製品等推奨品マーク取得。セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1寸法(mm)(約)335×264×295質量(kg)17.5出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45定格出力(W)1800 (瞬間最大3600)定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11充放電回数(回)4000
ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)
Jackery(ジャクリ)¥118,000税込¥129,8001台当日出荷定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約10.8タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)327×224×247バッテリー容量(Wh)960
ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W
Jackery(ジャクリ)¥278,000税込¥305,8001セット4日以内出荷車移動を想定した”走りながら高速充電できる”実用性の高い電源ソリューションです。1500 Ultra本体は 1536Whの大容量 と 1800W(ブースト時2000W) の高出力を備え、丸のこ・電動ドリルなどの工具から照明・家電まで幅広く対応します。IP65の防塵・防水設計により、粉塵の舞う工事現場や雨天の屋外作業でも安心して使用でき、各ポートの保護カバーが故障リスクを低減します。ドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、車のシガーソケットから 約2.8時間で充電 でき、移動中に大容量バッテリーを効率よく回復可能。現場間の移動や長距離ドライブの隙間時間を最大限に活用できます。また、リン酸鉄リチウムイオン電池による 4,000回サイクル・約10年使用 の長寿命設計、最速85分のAC高速充電、UPS(20ms切替)・パススルー対応など、プロ用途にも耐える信頼性を備えています。セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.5出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-1500C出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)、【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
Jackery Solar Generator ポータブル電源1500Ultra+ソーラーパネル200Wセット「防災推奨商品」
Jackery(ジャクリ)¥296,727税込¥326,4001セット4日以内出荷プロの現場作業からアウトドア、防災用途まで幅広く対応する防水防塵のタフなポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせたセットです。ポータブル電源は IP65 防塵・防水設計 により雨や粉塵の中でも安心して使用可能。各ポートには保護カバーを備え、過酷な環境でも安定稼働が可能です。本体は 1536Wh の大容量 と 1800Wの高出力(ブースト時2000W) を備え、丸のこ・電動ドリルなどの電動工具はもちろん、照明機器や家電も余裕で駆動できます。さらに 最速85分でフル充電 が可能な高速充電性能を持ち、作業の合間でも素早くバッテリーを回復できます。採用されているリン酸鉄リチウムイオン電池は 4000回サイクル の長寿命で、10年以上使える信頼性の高い仕様です。また、両面発電対応の200Wソーラーパネルは25%の変換効率を実現し、効率よく電力を確保できます。セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+200Wソーラーパネル(JS-200D)寸法(mm)【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【ソーラーパネル】6.2±0.3、【ポータブル電源】17.5出力ソーラーパネル:【USB-A】5V=2.4A / 【USB-C】5V=3A温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ソーラーパネル】JS-200D、【ポータブル電源】JE-1500C定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池変換効率(%)【ソーラーパネル】25動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【ソーラーパネル】3年+2年、【ポータブル電源】3年+2年開き幅(mm)【ソーラーパネル】2340×552×25開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8±5%収納寸法(mm)【ソーラーパネル】615×552×40防水性【ソーラーパネル】IP68最大ピーク電力(W)【ソーラーパネル】200使用可能回数【ポータブル電源】4,000回短絡電流(A)【ソーラーパネル】11.2±5%動作温度範囲(℃)【ソーラーパネル】-20~65動作電圧(V)【ソーラーパネル】20±5%動作電流(A)【ソーラーパネル】10±5%
Jackery ポータブル電源 3600Plus
Jackery(ジャクリ)¥327,091税込¥359,8001台7日以内出荷3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。仕様【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)セット内容ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1寸法(mm)約385×309×49質量(kg)35出力【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W定格出力(W)3000(瞬間最大6000)定格容量3584Wh (80Ah/44.88VDC)保存温度(℃)1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)充電時間(時間)【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W入力ポート【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A
ポータブル電源 収納バック
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥7,363~税込¥8,099~1個当日出荷から7日以内出荷【Jackery ポータブル電源対応】 Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。 【高品質な素材】 収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。 【2WAY仕様】 片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。 【多様な用途】 ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥215,000税込¥236,5001台7日以内出荷1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)16.3容量1500Wh(468750mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
ポータブル蓄電池
エスケイジャパン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)
Jackery(ジャクリ)¥190,727税込¥209,8001台当日出荷2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
Jackery ポータブル電源 収納バッグ
Jackery(ジャクリ)¥4,908~税込¥5,399~1個4日以内出荷Jackery純正のポータブル電源用収納バッグは、ポータブル電源を安全かつ快適に持ち運ぶために設計された専用アクセサリーです。Mini、Mini Pro、S、M、Lの豊富なサイズ展開が用意されており、Jackery Explorer 100 Plusや300Dから、500 New、600 Plus、1000 New、1500 Ultra、3000 Newなど幅広いポータブル電源に対応しています。収納バッグの外側には耐久性に優れたファブリック素材を採用し、移動時のキズや汚れ、衝撃から大切なポータブル電源を保護します。また、持ち運びしやすいハンドルを備え、サイズによっては2WAY仕様を採用するなど、アウトドアや車中泊、防災時の持ち出しにも配慮された設計となっています。収納スペースには余裕があり、充電ケーブルやACアダプターなどのアクセサリー類を一緒に持ち運べるのも魅力です。一部モデルには収納ポケットが備わっており、小物類を整理しながら収納できるので便利です。高品質な内装素材を採用することで保護性能を高めるだけでなく、アウトドアレジャーやキャンプ、旅行などさまざまなシーンで活躍します。純正品ならではのサイズ適合性と安心感により、ポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのアイテムです。
Jackery Solar Generator 900+100Air
Jackery(ジャクリ)¥118,000税込¥129,8001セット4日以内出荷960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 。同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 。キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー
Jackery(ジャクリ)¥5,454税込¥5,9991本4日以内出荷Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルを接続するための10m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準装備されている約3mのケーブルと組み合わせることで、接続距離を最長13mまで延長でき、発電効率の良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。特に、自宅のベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途で使いやすいアイテムです。JA-CA10Bのおすすめポイントは、Jackery製ポータブル電源との高い互換性と扱いやすさです。DC8020コネクターを採用しており、多くのJackeryポータブル電源へ直接接続できます。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。ケーブルには14AWGの太径線材と錫メッキ銅線を採用しており、電力を効率よく伝送できるほか、断線しにくく耐久性にも優れています。また、高い絶縁性能を備えているため、屋外での使用にも適しており、長期間安心して利用できます。設置場所の自由度を高めたい方や、ソーラーパネルをより日当たりの良い場所へ設置したい方にとって、JA-CA10Bは非常に実用的なアクセサリーです。材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13Aゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG最大電圧(V)80V
Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー
Jackery(ジャクリ)¥5,454税込¥5,9991本4日以内出荷Jackery(ジャクリ)の「10Mフラット延長ケーブル」で、ポータブル電源とソーラーパネルの設置距離を大幅に広げられる便利なアクセサリーです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと組み合わせることで、最長約13mまで延長できるため、日当たりの良い屋外にパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。厚みを抑えたフラット形状を採用している点が特徴です。窓やドアの隙間を通しやすく、配線が目立ちにくいため、ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など幅広いシーンで活躍します。また、耐摩耗性や耐紫外線性に優れた高耐久絶縁構造を採用しており、屋外での長期間使用にも適しています。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。日照条件の良い場所へソーラーパネルを自由に設置したい方や、屋内で安全に蓄電したい方に特におすすめの製品です。配線のしやすさ、耐久性、幅広い対応機種を兼ね備えており、Jackery製ソーラー発電システムの利便性をさらに高めてくれる延長ケーブルです。質量(kg)0.8長さ(m)10最大電流(A)15A寸法(幅W×厚さ)(mm)【コード】2.1×17端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 16AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300V
Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー
Jackery(ジャクリ)¥2,726税込¥2,9991本4日以内出荷Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長するための5m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと接続することで、合計約8mまで延長して使用できるため、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は室内や車内など安全で管理しやすい場所に置いて充電できます。ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など、幅広いシーンで活躍するアクセサリーです。接続方法も非常にシンプルです。ケーブルにはDC8020コネクターを採用しており、Jackery ポータブル電源300D、1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などの多くの機種に対応しています。さらに、ポータブル電源240・400・708・1000では付属のDC8020-7909アダプターを使用することで接続でき、100 Plus・300 Plus・240 Newでは別売のDC8020-USB-Cアダプターを利用することで使用可能です。JA-CA05Bは、10mタイプほどの長さが必要ない場合でも設置の自由度を大きく向上できる点が魅力です。ソーラーパネルを最適な発電位置へ設置しやすくなり、充電効率の向上にも役立ちます。取り回しやすい長さと幅広い対応機種を備えた、Jackeryユーザーにおすすめの延長ケーブルです。長さ(mm)5091 ± 50質量(kg)0.45 ± 0.05最大電流(A)15A端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300VアダプタタイプDC8020‐7909(同梱)
車載シガーソケット充電ケーブル
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷Jackeryポータブル電源を車のシガーソケットで充電できるケーブルです。PVC難燃性素材を採用し、長期間使用しても熱くなりません。最大電圧12V、最大電流10Aとなっており、JackeryのPlus、Proの全シリーズと1500に対応しています。トラスコ品番667-5884最大電流(A)10最大電圧(V)12
SolarSaga 5M延長ケーブル
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥2,726税込¥2,9991本当日出荷Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する5mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。質量(g)約460定格負荷DC70V 15A耐久回数1500回(抜き差し)耐電圧(V/min)AC500(50Hz)
ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプター
Jackery(ジャクリ)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷から翌々日出荷Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。最大電圧(V)100
Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W)
Jackery(ジャクリ)¥236,182税込¥259,8001台4日以内出荷従来モデルから約60%の小型化を実現。バッテリー拡張機能、16年以上の長寿命バッテリーを搭載しているためBCP対策にご活用いただけます。定格出力2400W(瞬間最大600W)で大型複合機も動かせます。UPS&パススルー搭載で停電時にも継続利用が可能です。拡張バッテリー対応で必要に応じて容量をアップできます。寸法(mm)366×255×272質量(kg)18.8温度(℃)【充電】-10~45定格出力(W)2400(最大6000容量(W)2048h充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)ー10~45使用可能回数6000回(6000回の充放電サイクル後も70%のバッテリー残量を維持)
Jackery ポータブル電源 300 New
Jackery(ジャクリ)¥36,182税込¥39,8001台4日以内出荷軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。付属品ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.7出力2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A温度(℃)充電:0~45定格出力(W)300定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC)入力AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W動作温度(℃)ー15~45サイズ(mm)約231×153×167.7サイクルタイム4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)
エネポルタ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5色シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セット
Jackery(ジャクリ)¥209,000税込¥229,9001セット4日以内出荷1264Whの大容量と定格出力2000Wを備えた高性能ポータブル電源に、高効率なソーラーパネルを2枚組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、長寿命かつ安全性も高いのが特徴。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約9時間でフル充電が可能。災害時やアウトドアでの電力確保に非常に頼もしく、スマホやノートPCはもちろん、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も使用できます。専用アプリによる遠隔操作や電池残量の確認も可能で、使い勝手も抜群です。環境認証も取得しており、サステナブルな選択としてもおすすめです 。セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット
Jackery(ジャクリ)¥184,364税込¥202,8001セット4日以内出荷1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W)
Jackery(ジャクリ)¥199,818税込¥219,8001台当日出荷定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)。緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約17.9タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)335×264×292バッテリー容量(Wh)1872
PDL-300 ポータブル電源
セルスター¥51,980税込¥57,1781個当日出荷電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥152,727税込¥168,0001台当日出荷Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W