壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
壁際の端から端までカット出来、曲面や狭い場所にも便利
用途床材シートコーナーカッター
付属品専用ケース、六角レンチ
寸法(mm)約125×50×25
質量(g)約120
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。
床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。
形状ワークバッグ
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリエステル
ポケット数外側8個
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質本体:ステンレス・アルミ
トラスコ品番444-3098
寸法(mm)350×105×26
質量(g)360
角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト23cm
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)360
本体寸法(mm)350×105×26
角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。
巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。
スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。
持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。
ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。
替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Craf-T交換用スライディングベース
用途Craf-T交換用スライディングベース
付属品専用ケース、六角レンチ
寸法(mm)約125×50×25
質量(g)約120
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)3~
危険物の類別非危険物
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。
専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース
寸法(mm)125×61.5×18.5
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。
長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170
全幅(mm)110
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナル」 紅茶1L用は、華やかな香りとほどよい渋みのすっきりした味わい。赤く澄んだ見た目もキレイな紅茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのアイスティーやホットティーをお楽しみいただけます。デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。
用途スティック1本7.9gを容器に入れます。1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
種類紅茶
関連キーワード