カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「jb-110」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック300mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック300mmロング
  • 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JB-110
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B

    omron(オムロン)
    349,800税込384,780
    1個
    翌々日出荷から50日以内出荷
    性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1105mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用 omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1105mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用

    omron(オムロン)
    389,800税込428,780
    1個
    36日以内出荷
    メーカー従来商品との比較。直列連結機能やトラブル時のエラー表示を強化したミューティング機能を搭載。グローバルでの安心サポートや耐ノイズ性の強化によるノイズトラブル削減、エラー種別表示などの基本機能はEASYタイプを継承し、複数のライトカーテンを使う現場に対応可能です。9mmの光軸ピッチで最小検出物体の指検出に対応。さらに生産性の向上に貢献するために、ブランキング機能や多機能なミューティング機能、警告エリア設定など多彩な機能を搭載。すべての設定がパソコンでできるPC設定ツールも用意し、従来は複雑な設定を簡単にして現場の安全対策をサポートします。ワークが通過する部分だけの光軸を無効化する部分ミューティングや機械・ロボットなどの位置を検出して光軸を無効化する位置検出ミューティング機能を搭載。部分ミューティング。位置検出ミューティング。ライトカーテンの検出エリアに機械設備の一部がある場合に、該当の光軸を無効化可能。固定された部分だけでなく、可動する部分がある場合も対応できます。フィックスブランキング。フローティングブランキング。通常の使用の場合、ライトカーテンの設定エリアに入れば機械が即座に停止しますが、機械が停止する前に作業者に危険を知らせる機能です。作業者の不注意による機械停止を防止できます。直列連結センサ間で分割。単独センサ内の2分割も可能。別売りです。オムロン独自の金具でアルミプロファイルの取付工数を1/5(メーカー従来品比)に削減しました。左右の動きもスムーズなので、光軸合わせも簡単です。【特許取得済】。投光器と受光器の上(TOP)と下(BTM)にある青色LEDで、簡単な位置合わせが可能です。青色LED点灯時は位置が合っていることが一目でわかります。別売りです。どの方向にどれだけズレているのかなど、特に長距離の光軸調整が簡単に行えます。取り付け時間を約60%短縮できます。本体に記載されたエラー内容別に点灯するので、エラーの状況がすぐにわかります。マニュアルを見なくてもエラーメッセージを解読できます。ミューティング時のエラーは原因がわかりにくく、手探りで原因を探っていました。ミューティングエラー表示により、LEDの点滅回数でエラーがわかります。投受光器間をコネクタで簡単に接続でき、投受光器それぞれに配線するケースに比べ配線工数を50%以上削減できます。また、配線数が減ることで端子台の幅を狭くでき、制御盤での占有スペースも削減できます。注.F3SJ-A/Bのみでの使用となります。-F3SJ-E非対応になります。-オートリセットのみでの使用となります。メーカー従来品との比較。アルミフレームと透明プレートで、クーラント。のセンサ本体への直接付着を保護。またカバーによりワーク等の衝突からセンサ検出面を保護。注.切削油の種類によっては影響を受ける場合があります。事前確認をおこなった上でご使用ください。カバー内部にも、クーラントに強いスポンジを使用。回り込んで進入するクーラントに対しても保護。加工ワークの装置内への供給など、ライトカーテンの検出エリア内に物を通過させる必要がある場合、一時的にライトカーテンを無効化するのが「ミューティング機能」。 従来この機能を使うには、専用の「ミューティングコントローラ」を併用する必要がありました。形F3SJではこのミューティング機能をセンサに内蔵。ミューティング機能のご使用には、(別売のミューティング用キーキャップ(形F3SJ-B用:形F39-CN10、形F3SJ-A用:形F39-CN6))を購入ください。このキーキャップを本体のキャップの代わりに取り付けるだけで、ミューティング機能が有効になります。さらに形F3SJ-Aは設定ツールでミューティング時間の変更が可能です。形F3SJ-Aは、ワーク通過時に一時的にライトカーテンを無効化するミューティング機能に、より安全性を高める「部分ミューティング」と、機械(ロボットなど)のポジションによって安全状態が確定できる場合にミューティングを可能にする「位置検出ミューティング」を追加しました。ワークが通過する光軸以外はミューティングをかけずに安全性を高めたい場合は「部分ミューティング」。ワークセットを毎回作業者が行い、ターンテーブルやワーク移載ロボットで、加工エリアまでワークを移動するようなアプリケーション。ロボットが安全な位置にあることをリミットスイッチなどで検出し、ミューティングをかける「位置検出ミューティング」。
    仕様汎用材質ケース_アルミ、キャップ_ABS樹脂、PBT、光学カバー_PMMA樹脂(アクリル)、コード_耐油性PVC質量(g)【単体】(検出幅)×1.59+330保護構造IP65(IEC60529)シリーズEASYタイプ電源電圧SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1minセンサータイプType4 セーフティライトカーテン検出距離0.2~7m接続【設定ツール】不可光源赤外LED(波長870nm)制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガにて)最小検出物体Φ25mm,不透明体 直径25mmピッチP(mm)【光軸】20検出幅(mm)1105安全カテゴリカテゴリ 4, 3, 2, 1, Bの安全対策用応答時間(ms)(ON→OFF)~15出力タイプNPN
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンガードキット(クロムメッキ/ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

    エンジンガードキット(クロムメッキ/ブラックアルマイト)

    TAKEGAWA(武川)
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125
  • Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)

    Oリング オイルフィルターカバー用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    欠品中
    ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
    適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
  • エンジンガードキット(ブラック塗装/ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

    エンジンガードキット(ブラック塗装/ブラックアルマイト)

    TAKEGAWA(武川)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125
  • Mr Quick製 ステンレス製 ホンダ CC110 クロスカブ/ダックス125用 ホーンカバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ステンレス製 ホンダ CC110 クロスカブ/ダックス125用 ホーンカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    取り付けは純正ホーンを固定しているボルトに共締めするだけでとても簡単です。ステンレス製で耐久性に優れています。ワンポイントカスタムにおススメです。
    用途バイク用材質ステンレス適合車種クロスカブ50(AA06)/110(JA45、JA60)/ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)
  • Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 クリア シリンダー ヘッドサイドカバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 クリア シリンダー ヘッドサイドカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
    用途オートバイ用主な適合純正品番12341-K1M-T00素材アルミ/プラスチック主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
  • Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。
    用途オートバイ用主な適合純正品番12371-K1M-T00材質アルミ使用箇所【装着部位】下主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
  • Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
    用途オートバイ用主な適合純正品番12371-K1M-T00材質アルミ使用箇所【装着部位】下主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
  • Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 220mm フロント ウェーブ ディスクローター MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 220mm フロント ウェーブ ディスクローター

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
    用途バイク用厚さ(mm)約3.5直径(Φmm)約220適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)※ABS車のみ/GROM(JC92)/MSX(MLHJC92)/スーパーカブC125(JA48/JA58)/スーパーカブ110(JA59/JA60)適合メーカーホンダ
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。