カテゴリ
- バイク部品(21)
- 機構部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 農業機械(2)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALCANhands(21)
- 東京発条製作所(13)
- SHURE(5)
- サンドビック(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- SMC(3)
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JTC(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- BONDHUS(2)
- 水本機械製作所(2)
- JAPPY(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- 矢崎化工(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jb-14」の検索結果

Jスプリング JBシリーズ JB-14
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)14初張力(N)0.11総巻数(巻)40.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)34.4
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥789税込¥8681本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
ベローズ形伸縮管継手
ベン¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷公共建築協会評価品、JIS適合品材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
Jスプリング JBシリーズ JB-144
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)31.8初張力(N)0.4総巻数(巻)40.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)76.4
Jスプリング JBシリーズ JB-142
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)21.3初張力(N)0.4総巻数(巻)19.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)42.9
Jスプリング JBシリーズ JB-148
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.17自由長(mm)26.5初張力(N)0.6総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)54.1
Jスプリング JBシリーズ JB-147
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.24自由長(mm)22初張力(N)0.6総巻数(巻)19.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)41.7
Jスプリング JBシリーズ JB-146
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.32自由長(mm)19.9初張力(N)0.6総巻数(巻)14.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)34
Jスプリング JBシリーズ JB-143
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)25.3初張力(N)0.4総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)55.7
Jスプリング JBシリーズ JB-145
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)40.3初張力(N)0.4総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)103.5
Jスプリング JBシリーズ JB-149
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.12自由長(mm)33.6初張力(N)0.6総巻数(巻)40.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)74.1
Jスプリング JBシリーズ JB-141
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.21自由長(mm)18.7初張力(N)0.4総巻数(巻)14.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)34.9
Jスプリング JBシリーズ JB-140
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)37.6初張力(N)0.26総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)126.8
14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥15,900税込¥17,4901本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)150質量(g)295先端径(Φmm)14
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
メッキロングボールレンチ14mm
BONDHUS¥4,798税込¥5,2781本8日以内出荷トラスコ品番810-7965形状L型タイプロング対辺寸法(mm)14先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24