カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-14」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jスプリング JBシリーズ JB-14 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-14

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)14初張力(N)0.11総巻数(巻)40.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)34.4
  • クラッチワイヤー JB014 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB014

    ALCANhands
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
  • カラビナジャンボ環付き 水本機械製作所

    カラビナジャンボ環付き

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローズ形伸縮管継手 ベン

    ベローズ形伸縮管継手

    ベン
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    公共建築協会評価品、JIS適合品
    材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
  • カラビナジャンボ環なし 水本機械製作所

    カラビナジャンボ環なし

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC

    フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • Jスプリング JBシリーズ JB-144 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-144

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)31.8初張力(N)0.4総巻数(巻)40.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)76.4
  • Jスプリング JBシリーズ JB-142 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-142

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)21.3初張力(N)0.4総巻数(巻)19.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)42.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-148 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-148

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.17自由長(mm)26.5初張力(N)0.6総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)54.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-147 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-147

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.24自由長(mm)22初張力(N)0.6総巻数(巻)19.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)41.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-146 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-146

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.32自由長(mm)19.9初張力(N)0.6総巻数(巻)14.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)34
  • Jスプリング JBシリーズ JB-143 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-143

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)25.3初張力(N)0.4総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)55.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-145 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-145

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)40.3初張力(N)0.4総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)103.5
  • Jスプリング JBシリーズ JB-149 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-149

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.12自由長(mm)33.6初張力(N)0.6総巻数(巻)40.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)74.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-141 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-141

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.21自由長(mm)18.7初張力(N)0.4総巻数(巻)14.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)34.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-140 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-140

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)37.6初張力(N)0.26総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)126.8
  • 14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング) エスコ

    14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1本
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています
    材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)150質量(g)295先端径(Φmm)14
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック400mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラックSTD
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック300mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    3,798税込4,178
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック400mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途FORZA X/Z('04~'07)(MF08-)
  • クラッチワイヤー JB141 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB141

    ALCANhands
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • メッキロングボールレンチ14mm BONDHUS

    メッキロングボールレンチ14mm

    BONDHUS
    4,798税込5,278
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7965形状L型タイプロング対辺寸法(mm)14先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
  • ガスケット 3JB-14536-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 3JB-14536-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • カバー 1 3JB-14417-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 1 3JB-14417-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチワイヤー JB148 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB148

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷