カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jb-160」の検索結果

Jスプリング JBシリーズ JB-160
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.17自由長(mm)48.4初張力(N)1.21総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用長さ(mm)89.8
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
フローティングジョイントJB160
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本20日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本20日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-450
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN160
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-171
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比171出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-145
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比145出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-101
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比101出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-121
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比121出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比66出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-81
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比81出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-101
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比101出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-66
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比66出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-121
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比121出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-145
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比145出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-171
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比171出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-81
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比81出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000