791件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応 寸法d1(mm)13 寸法h(mm)2.6
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)25 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)16 寸法d1(Φmm)13 寸法h(mm)2.6 穴の形状プラスマイナス 適合ドライバー+/-
1箱(500個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)26 材質 表面処理3価ホワイト 寸法l(mm)26 寸法d1(Φmm)13 寸法h(mm)2.6 穴の形状プラスマイナス 適合ドライバー+
1箱(400個)
7,898 税込8,688
翌日出荷

低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。
白×青 使用環境クラス100000
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板止め用両止めサドルです。
用途パイプ固定用 仕様ビス穴5×10mm トラスコ品番849-3433 厚さ(mm)約1.7 材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ 質量(g)26.6
1個
62 税込68
当日出荷

板止め用片止めサドルです。
用途パイプ固定用 仕様ビス穴5×10mm トラスコ品番849-3432 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 厚さ(mm)約1.6 質量(g)22.4
1個
49 税込54
当日出荷


用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kg トラスコ品番385-9681 主成分HFC-134a(100%) オゾン破壊系数0(ODP) 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)1300
1本(350mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
499 税込549
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)



LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。 仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。 仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用 材質特殊鋼、樹脂グリップ 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。 仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ボンベ容器に巻き付けて加温します。E84#2205には1セット、E84#2605には2セット必要です。
適合ハンディフォーム#210用 トラスコ品番701-0936 危険物の類別非危険物
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷




1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
質量(kg)2.58 耐荷重(kg)9 格納時全長(mm)1110 伸長(cm)373 設置寸法(mm)Φ1060
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。
用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
J-CRAFT99シリーズ
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用 幅(mm)78
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
1箱(1枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1灯
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
J-CRAFT99シリーズ
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用 幅(mm)54 全長(mm)172 質量(g)260 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)9 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
質量(kg)1.1 耐荷重(kg)4 格納時全長(mm)710 伸長(cm)215 設置寸法(mm)Φ700
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス 変換アダプター
仕様CTG22めねじ用 材質(本体)ナイロン66 質量(g)約7 使用周囲温度(℃)-25~+80 防水性IP67 (水深1m 30分)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
用途はめこみ金具 仕様パイプ取り付け用金具 トラスコ品番108-2128 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)66
1個
599 税込659
当日出荷