ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ
仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム
材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76
レンズ色黄
電球24V6W 球(鉛フリー)
取付ピッチ(mm)60
色(本体)ブラック
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
交換可能なガラスレンズ採用!
クリアな光で明るさパワーUP!
超高輝度SMDLED搭載!
ガラスレンズ採用
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
クリアな光で明るさパワーUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12
消費電力(W)0.9
定格電流(A)0.38
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80
環境温度範囲(℃)-20~65
防水性IP65
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型
適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)
材質PC
レンズ色蛍光イエロー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載
質量(kg)0.12
定格電流(A)0.38
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカー用ステーです。
Z型・L型2種類
取付穴は80mmピッチ
取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73
最大光度(cd)300以下
取付ピッチ(mm)60
LED寿命(時間)約40000
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04
定格電流(A)(24V時)0.21
回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ
材質カドミウムフリー樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5
機能防錆・防水・防振構造
消費電流(mA)20
LED黄色広角型LED球
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ
レンズ色クリアー
定格電圧(V)DC12/DC24
口金BA15S
寸法(Φ×高さH)(mm)58×47
LED使用数(個)6
関連資料(0.5MB)
ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ
材質ABS/クロームメッキ
型番LSL-R
適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
関連資料(0.69MB)
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ
材質ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73
適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
関連資料(0.69MB)
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
角BIGマーカーの交換用レンズ
用途電装パーツ
材質アクリル
適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W
関連資料(0.5MB)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08
定格電流(A)(24V時)0.17
回路1駆動系統
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
寸法(mm)Φ87.5×80
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-30~60
規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)60
電球の種類LED
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56
定格電流(A)(24V時)0.19
点灯方式赤/黄/青に変化発光色
回路1駆動系統+変色回路
クリスタルアイ。スズキ車用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED10発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
色クリア
グリーン購入法適合
適合メーカースズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
クリスタルアイ
スズキ車用(適合表要確認)
クリスタルLEDサイドマーカー
流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。
高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。
■新品左右セット
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■カプラーオン
■高輝度SMD型LED10発仕様
■カラー:スモーク
【適合車種】
要適合表確認
(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)
※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。
※一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。
※一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
色スモーク
グリーン購入法適合
適合メーカースズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
色ブラックスモーク
グリーン購入法適合
適合メーカースズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです。YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます
用途電装パーツ
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに
口金BA15S
ガラス球形式S25
色温度(K)14000
入数1個入り
クリスタルアイ
スズキ車種用(適合表要確認)
クリスタルLEDサイドマーカー
インパクトのあるシーケンシャルウインカータイプです。
流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。
高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。
■新品左右セット
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■カプラーオン
■高輝度SMD型LED8発仕様
■カラー:スモーク
【適合車種】
要適合表確認
(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)
※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。
※レンズ内部にコーティングのムラがある場合がございます。
色スモーク
グリーン購入法適合
適合メーカースズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
クリスタルアイ。スズキ車種用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。インパクトのあるシーケンシャルウインカータイプです。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。カラー:クリアー/アンバー/スモーク/ブラック。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。レンズ内部にコーティングのムラがある場合がございます。
色クリア
グリーン購入法適合
適合メーカースズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
適合メーカースズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
クリスタルアイ
JB64W ジムニー/JB74W シエラ用
ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー
立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。
ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!
クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。
■新品左右セット
■ハイフラ防止抵抗付属
【カラー】
クリアータイプ
【適合車種】
・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル
・スズキ スペーシアギア MK53S
・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。JB64W ジムニー/JB74W シエラ用。ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー。立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!。クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。スモーク/アンバー/クリアー。【適合車種】。・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル。・スズキ スペーシアギア MK53S。・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
色アンバー
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード