カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「jb-12b」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間コーナー矢崎化工
399税込439
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
カラビナジャンボ環付き 水本機械製作所カラビナジャンボ環付き水本機械製作所(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
材質ステンレス種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
シールド レッグサイド ライト 48171-12JB1-26B スズキシールド レッグサイド ライト 48171-12JB1-26Bスズキ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番48171-12JB0-26B
シールド レッグロア(グレー) 48137-12JB0-26B スズキシールド レッグロア(グレー) 48137-12JB0-26Bスズキ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シールド レッグサイド レフト 48181-12JB1-26B スズキシールド レッグサイド レフト 48181-12JB1-26Bスズキ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
67,980税込74,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ドライブシャフトブーツー76G10 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー76G10丸一ゴム工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
主な適合純正品番A092-25-540・44119-78G00・44119-58JB0・44119-60D60・44119-58JB1・1A12-22-540・40089-4A0A0・40089-4A00A・40089-4A01B・40089-4A00F・1A18-22-540・44119-58JB2・MN113224・44119-76G01・32933-4A0A0・44119-76G00・1A06-22-540・44119-76G10・1A06-22-540A・MR486281メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
64,980税込71,478
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高作動頻度(min-1)120
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズNew-Era(ニューエラー)
49,880税込54,868
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)調整レバーの停止位置調整ロングストローク
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
ナックルバイザー
用途ナックルバイザー