カテゴリ
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jc-6/60」の検索結果

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ
富士電機(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(8枚)ほか当日出荷から9日以内出荷30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
タンクキャップクミタテ(シヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷備考43,44フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
プラスチック クイックジョイント
ニッサチェイン¥2,298税込¥2,5281箱(50個)翌々日出荷プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
回転式三爪クランプ メートル法 M4/M6 R3JC HT60 A B ADJ63
レニショー¥85,980税込¥94,5781個32日以内出荷パーツの内径または外形で固定してから、指定した量だけ回転します。 三爪クランプは円柱形パーツの固定に使用するもので、パーツの周囲を遮るものなくプローブで測定できるようになります。 ベースプレート上に縦か横に取り付けることができます。 三爪設計のため、要件に応じて外径または内径でパーツを固定してから、指定した量だけ回転できます。 直径1mmから直径62mmまでのパーツを収容でき、三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4、M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):60×102×70×63●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・チャックキー●原産国:イギリス●コード番号:324-9605アズワン品番67-5639-43
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X1コガタ6カク3シユ, M8X13シユ図解NoBC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コガタ6カクナット_No.53、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.45、MKF-345(ステンレスバイド) リコイルスタータ部品_No.19、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.60、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.59、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.48、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.48、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コガタ6カクナット_No.53、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.24、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54など