1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)ハンディクリーナー
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 集塵方式紙パックレス式 充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合) 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

関連カテゴリ