とにかく小さいブロアー
手のひらサイズでポケットにも入るとにかく小さいブロアーです。コードレスだから場所を選ばず使用でき、車内の清掃や洗車後の水滴飛ばし・パソコンなどの精密機器の掃除・BBQでの火おこしから夏場のハンディファンにまで様々なシーンで活躍します。
ボタン操作で4段階の風量切替が可能です。
付属品ブロアー、ノズルx1、USB Type-A/Type-C充電用ケーブル(ケーブル長:25.5cm)、ストラップ、メンテンナスブラシx2、収納袋、取扱説明書/保証書
材質ABS、PP
寸法(mm)ノズルなし:約W75×H135×D38、ノズルあり:約W125×H135×D38
質量(g)198
消費電力(W)40
電源5V2A USB+充電式バッテリー
風速(m/s)弱風2.7、中風3.8、強風5.6、高速10
連続使用時間(分)弱風:270、中風:140、強風:60、高速:20
バッテリーリチウムイオンバッテリー1100mAh
電動機ブラシレスモーター
充電時間(分)約150
バッテリー容量(mAh)1100
風量(m3/h)33
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台