23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)330 外形寸法(mm)1511×694×850 庫内寸法(mm)1345×530×580 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) 質量(kg)85 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz) 付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(330L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(350L)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数4個 庫内温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 温度範囲(℃)‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)133 外形寸法(mm)406×583×1888 庫内寸法(mm)310×420×1497 温度範囲(℃)-25~-20 質量(kg)86 消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz) 付属品網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(223L)ほか
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(103L)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 付属品網棚3枚・鍵 質量(kg)63 外形寸法(mm)595×554×950 間口(mm)595 温度範囲(℃)‐28℃~‐24 内容積(L)70 定格入力電力290/290W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)479×340×547
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)41 外形寸法(mm)406×481×831 庫内寸法(mm)310×350×434 温度範囲(℃)-26~-22 質量(kg)35 消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9) 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵 質量(kg)116 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×715×1900 消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)430/430 温度設定範囲(℃)-25~-20 庫内寸法(mm)W×D×H:554×530×1213 年間消費電力量(kWh/年)3500(50/60Hz) 定格入力(W)(50/60Hz)430/430
1台(280L)
194,990 税込214,489
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース
エコ商品
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵 質量(kg)89 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:144 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×645×1900 消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410 温度設定範囲(℃)-25~-20 庫内寸法(mm)W×D×H:344×460×1213 年間消費電力量(kWh/年)2960(50/60Hz) 定格入力(W)(50/60Hz)370/370
1台(144L)
144,990 税込159,489
3日以内出荷

小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚4枚・鍵 質量(kg)77 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:114 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×645×1650 消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410 温度設定範囲(℃)-25~-20 庫内寸法(mm)W×D×H:344×460×954 年間消費電力量(kWh/年)2550(50/60Hz) 定格入力(W)(50/60Hz)370/370
1台(114L)
134,990 税込148,489
3日以内出荷

小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵 質量(kg)94 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:173 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×645×1900 消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410 温度設定範囲(℃)-25~-20 庫内寸法(mm)W×D×H:409×460×1213 年間消費電力量(kWh/年)3300(50/60Hz) 定格入力(W)(50/60Hz)370/370
1台(173L)
159,990 税込175,989
3日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存! 使いやすさと効率を考えたフリーザーです。 省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。 取り出しやすいスライド扉。 ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。 庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。 便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。 有効内容量(L)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830 付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個 質量(kg)31 消費電力(W)【電動機】91 冷却方式直冷式 電気代の目安月々約550円 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)300
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷


温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(53L)ほか
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途要冷蔵の飲料・食品保管 電源(V)単相100 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R1234yf
1台(1台)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(46L)ほか
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)