カテゴリ

  • 農業機械(59)
  • 自動車純正部品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「jd-20」の検索結果

関連キーワード
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)因幡電工(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(GC)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所センサスタンド SJB・SJDタイプ岩田製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート型適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタオーケー器材
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
30,400税込33,440
1個
当日出荷
材質石英ガラス
テンショナ 3JD-22178-20 YAMAHA(ヤマハ)テンショナ 3JD-22178-20YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3JD-22178-10
ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PVC
ウッドフェンス仕切板 河淳ウッドフェンス仕切板河淳
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS、マグネット付
(16546)エアー エレメント ニッサン(16546)エアー エレメントニッサン(3件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から13日以内出荷
ウッディ仕切板 河淳ウッディ仕切板河淳
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネットシート付きなので棚板に固定して単体で使用できます。
材質(本体)ABS、マグネット付
片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)片側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
エアロバッグ(ファン・バッテリー別売り) mizuno(ミズノ)エアロバッグ(ファン・バッテリー別売り)mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
蒸れる背中から首を風が通り抜けるバッグ ファンを使用しない時は、通常のバックパックとしても使用可能。
特性通気性サイズF
バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガバイメタルホルソー充電薄刃ミヤナガ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
20x220mm フラットチゼル エスコ20x220mm フラットチゼルエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572JD-20
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
ヒートジャケット アクアシステムヒートジャケットアクアシステム
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガバイメタルホールソー充電ツバナシミヤナガ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
栄研チューブ4号 栄研化学栄研チューブ4号栄研化学
39,980税込43,978
1セット(100本×20袋)
6日以内出荷
鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。
容量(mL)3.5材質(本体)PMMA材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)12.5×75
チューブ 栄研化学チューブ栄研化学
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
200mm キャスター(固定金具) エスコ200mm キャスター(固定金具)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245耐熱温度(℃)-25/80
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
669税込736
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
プロトティップ  S PLUS 転造タップ(TINコート) ワルタープロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)ワルター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5
フュエルコックアセンブリ 1 3JD-24500-20 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 3JD-24500-20YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3JD-24500-01
児童用デッキブラシS スマートバリュー児童用デッキブラシSスマートバリュー
33,980税込37,378
1箱(20本)
3日以内出荷
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。タイルなどの汚れを落とす、シンプルで使いやすいブラシです。
商品タイプ本体全長(mm)1090ブラシ幅(mm)約180材質(ブラシ部)ポリエステル材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
(11220)エンジンマウントインシュレータ ニッサン(11220)エンジンマウントインシュレータニッサン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
滑らないステップ保護シート Pellucid(旧MIRAREED)滑らないステップ保護シートPellucid(旧MIRAREED)
1,298税込1,428
1個(2シート)
6日以内出荷
ペルシードのステップ保護シート、SJD2028です。・車の内装(ステップ)などの保護に最適・エンボス加工の為、踏んでも滑りにくく安全※靴底の素材によっては滑る可能性があります・半透明シートなので目立ちにくい・特殊のり採用で、簡単貼付け
セット内容シート×2半透明寸法(高さH×幅W)(mm)650×200
(11210)エンジンマウントインシュレータ ニッサン(11210)エンジンマウントインシュレータニッサン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(21503)ラジエータホース ニッサン(21503)ラジエータホースニッサン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(92400)ヒータウォータホース ニッサン(92400)ヒータウォータホースニッサン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
(92410)ヒータウォータホース ニッサン(92410)ヒータウォータホースニッサン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
(82330)Rドアガラスラン ニッサン(82330)Rドアガラスランニッサン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(31377)ボルト ニッサン(31377)ボルトニッサン
249税込274
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(92100)コンデンサー ニッサン(92100)コンデンサーニッサン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(16554)エアクリーナホースインレット ニッサン(16554)エアクリーナホースインレットニッサン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷