18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。 バクマ工業製・パイプ用ファン専用。
適合サイズ(Φmm)100用
1枚
789 税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ブラザー。スキャナー。ADS-1800W。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。Roland。GAIA 2。GO:PODCAST。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。T-8 BEAT MACHINE。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷






仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵 連数8
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ブツシング
規格1/2X3/4(シハン) 部品名称ブツシング 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 図解NoMS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS615R4CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.62、MSA615R8C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS615R8CGF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS615R4CF(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MSA613R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.28、MSA615R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.18
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格8X13.5X220 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.26MB) 図解NoSSA-F616 燃料配管部品_No.14、SSA-F616(4)-1 燃料配管部品_No.8、SSA-S550 燃料配管部品_No.13、SSA-α1000ST フュエルシステム部品_No.16、SSA-α1001ST フュエルシステム部品_No.16、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.34、SSA-α1002ST 燃料タンク,燃料配管部品_No.15、SSA-F616V-1 燃料配管部品_No.8、SSA-F616M 燃料配管部品_No.14、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.25、SSA-F616MA 燃料配管部品_No.8
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
部品名称ボルト 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.13MB) 図解NoSSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.38、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.38、SSA-E541DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.8、SSA-E500KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.8、SSA-E500DX-120 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.8、SSA-E500DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.8、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.38、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.37、SSA-G530 エンジン(オルタネータ)部品_No.42、SSA-N500 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.10、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.38、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.37、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.8、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.8、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.38、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.36、SSA-G535 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-E501DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.8、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.37、MX-501 オルタネータ部品_No.38
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ダイオード
規格M(6098-0061)3A 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.55MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.54MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.55MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.23MB) 図解NoSSA-Z500MA-2 電装品部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 標準仕様部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.13、SSA-E500 ワイヤーハーネス バッテリ部品_No.16、BSA-600LDEQ(JP) 電装品部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 電装品部品_No.3、SSA-Z601S-1 電装品部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.13、SSA-E500DX-120 ワイヤーハーネス・バッテリ部品_No.3、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ダイオード_No.35、SSA-Z601S 電装品部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ 電装品部品_No.8、BSA-950シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.13、BSA-600LDMQ(JP) 電装品部品_No.23など
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X16
規格M8X16 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.14、BSA-410S 粒剤散布装置 ブーム部品_No.8、SSA-F616M 送風機駆動装置部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.46、SSA-S600 2001ネン ボンネット部品_No.22、BSA-420JES サイドブーム部品_No.5、BSA-420JWG G-3 サイドブーム部品_No.5、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.35、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.86、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.56、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.14、MX-501 フレーム部品_No.3、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.23など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フリキリパッキン
部品名称フリキリパツキン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

関連キーワード