省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック
全長(mm)62
質量(g)約50
タイプ狭角
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.5
電球の種類白熱電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック
全長(mm)62
質量(g)約50
タイプ広角
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)35
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.5
電球の種類白熱電球
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック
全長(mm)62
質量(g)約50
タイプ中角
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.5
電球の種類白熱電球
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック
全長(mm)62
質量(g)約50
タイプ広角
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)35
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.5
電球の種類白熱電球
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球
材質ガラスほか
サイズ(mm)50×50×62
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6
質量(g)44
タイプ屋内用
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)50×66
ビーム角(度)25
定格入力電流(mA)85
電球の種類LED
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)41
消費電力(W)6.7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック
全長(mm)62
質量(g)約50
タイプ広角
消費電力(W)50
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)35
中心光度(cd)1500
明るさ75W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.5
電球の種類白熱電球
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック
全長(mm)62
質量(g)約50
タイプ狭角
消費電力(W)50
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
中心光度(cd)5900
明るさ75W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.5
電球の種類白熱電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
定格電圧(V)12
口金GZ6.35
適合ソケットHS-60T、HS-310
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
関連キーワード