カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • テープ(5)
  • 測定用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「jeol」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
SEM試料台 ケニスSEM試料台ケニス
3,498税込3,848
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマモニター付き空気清浄機アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイトコード長さ(m)2PM2.5対応
D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクトJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
デジタル顕微鏡 モノタロウデジタル顕微鏡モノタロウ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,898税込4,288
1巻(1巻)
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,298税込3,628
1巻(1巻)
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所導電性銅箔両面テープ NO.792寺岡製作所(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドシート アイウッド電着ダイヤモンドシートアイウッド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。
寸法(mm)50×100
カーボンテープ TRUSCOカーボンテープTRUSCO
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト、ガラスの代替テープ優れた耐炎性がありあります柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付低ダストタイプ(銅フリー)
用途適合車種/グレードVW Golf VI/Comfortline, Highline, GTIVW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, SportlineVW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI TrendlineVW Golf V Variant/All modelVW Golf Plus/All modelVW Cross Golf/All modelVW Jetta V/All modelVW EOS/All modelVW Touran (1T)/All modelVW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSIVW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTIONVW Passat CC/2.0TSIVW Polo (6C)/GTIVW Polo (6R)/BlueGT, GTIVW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSIAudi S1(8X)Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)Audi A3 (8P)/All modelAudi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q適合純正品番:3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/8J0698151C/8P0698302A/JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。アズワン品番6-6928-01
ミクロサンプルチューブ BMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ BMSシリーズシゲミ
40,980税込45,078
1箱(2組)ほか
当日出荷から31日以内出荷
対称形ミクロサンプルチューブ DMSシリーズ シゲミ対称形ミクロサンプルチューブ DMSシリーズシゲミ
51,980税込57,178
1箱(2組)ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
対称形ミクロサンプルチューブ MMSシリーズ シゲミ対称形ミクロサンプルチューブ MMSシリーズシゲミ
51,980税込57,178
1箱(2組)ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
対称形薄肉ミクロサンプルチューブ MMSシリーズ シゲミ対称形薄肉ミクロサンプルチューブ MMSシリーズシゲミ
62,980税込69,278
1箱(5組)
5日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190
対称形薄肉ミクロサンプルチューブ DMSシリーズ シゲミ対称形薄肉ミクロサンプルチューブ DMSシリーズシゲミ
62,980税込69,278
1箱(5組)
5日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
対称形薄肉ミクロサンプルチューブBMSシリーズ シゲミ対称形薄肉ミクロサンプルチューブBMSシリーズシゲミ
56,980税込62,678
1箱(5組)
5日以内出荷から15日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B(mm)4.965寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ CMSシリーズシゲミ
40,980税込45,078
1箱(2組)ほか
11日以内出荷から31日以内出荷
クロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ シゲミクロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズシゲミ
56,980税込62,678
1箱(5組)
15日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら