カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「jet oiler 300」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラジェットオイラー 300mLタイプフルプラ(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー モノタロウオイラーモノタロウ(79件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
ジェットオイラー携帯用油さし フルプラジェットオイラー携帯用油さしフルプラ(11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮イエロー危険物の類別非危険物
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ(32件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン高さ(mm)220タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー(角型) フルプラジェットオイラー(角型)フルプラ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラジェットオイラー 400mLタイプフルプラ(28件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー スーパー型 フルプラジェットオイラー スーパー型フルプラ(50件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
ジェットオイラースター 縦型 フルプラジェットオイラースター 縦型フルプラ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)180底径(Φmm)58
フルプラオイラー ミシン型 フルプラフルプラオイラー ミシン型フルプラ(33件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35トラスコ品番293-9142材質ポリエチレンブルー高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズルフルプラ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
オイラー BOLLオイラーBOLL(12件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー ミニ モノタロウオイラー ミニモノタロウ(32件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
日平 ピストルオイラー 日平機器日平 ピストルオイラー日平機器(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密オイル差し ホーザン精密オイル差しホーザン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
ポリジョッキ フルプラポリジョッキフルプラ(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形タイプフタなし口径(Φ)13
オイルジョッキ 2リッター フルプラオイルジョッキ 2リッターフルプラ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
オイラー 横型ノズル モノタロウオイラー 横型ノズルモノタロウ(22件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウオイルジョッキ ロングノズルモノタロウ(545件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
OIL JET INSTALLER MAZDA(マツダ)OIL JET INSTALLERMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷