「jetfonケース」の検索結果
本製品は、伸縮自在のシリコン素材でどんなスマートフォンにもピッタリ合うフリーサイズのシリコンバンパーです。
背面のワンタッチバーを曲げて視聴スタンドや、落下防止の支えとして使用することが可能です。
ほとんどのスマートフォンでバンパーを付けたまま充電可能です。
タイプバンパー
質量(g)37
適合寸法(mm)高さ:120~158、幅:60~77、厚み:11以内
特性スタンド機能
本製品は、伸縮自在のシリコン素材でどんなスマートフォンにもピッタリ合うフリーサイズのシリコンバンパーです。
背面のワンタッチバーを曲げて視聴スタンドや、落下防止の支えとして使用することが可能です。
ほとんどのスマートフォンでバンパーを付けたまま充電可能です。
質量(g)37
タイプバンパー
特性スタンド機能
適合寸法(mm)高さ:130~175、幅:65~86、厚み:11以内
側面をしっかりガード!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。
オートバイ専用 スマートフォンホルダー 落下防止バンド ブラック。
スマートフォンの四隅にホルダーを引っ掛けるだけの簡単着脱。
ホルダー本体は伸縮性のあるシリコン製なので簡単に取り付けが可能ながらスマホをしっかり固定できます。
スマートフォンケースをつけたままでも装着可能です。
材質シリコン
寸法(mm)縦125×63(収縮時)
適合車種汎用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。
色ブラック
タイプケース型
特性耐衝撃、スタンド機能
材質シリコン
適合メーカー各社
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
世界初のトリプルSIM対応スマホ物理SIMフリー/eSIM/クラウドSIM/BLUETOOTHあり/CPU Qualcomm QCM2290 RAM 4GB ROM 64GB WiFi 5GHz帯IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/搭載ハイスペックSIMフリースマートフォン。また、jetfonの付加価値機能(データ通信サービス)として、海外渡航時於いて、渡航先でプリペイドSIMを購入したり、海外用のWiFiルータを使う必要は一切御座いません。キャリアとのローミング契約も必要ありません。内臓されている専用アプリから、渡航先の国と滞在期間から最適なデータ通信プランを選び、購入するだけで、簡単、かつリーズナブルに海外通信をご利用いただけます。海外出張等で海外でのご利用が多い企業様にお役に立てるスマートフォンで御座います。国内データ通信プランもご用意しております。
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)開時:550、閉時:150
高さ(mm)770
色オレンジ
材質(本体)スチール
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7
特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
タイプケース型
色クリア
材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
タイプスマホリング
色ブラック
セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)
材質亜鉛合金
質量(g)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種jetfon S20i / MAYA SYSTEM
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
衝撃から守る!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするZEROSHOCKシリコンバンパー。
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種jetfon S20i / MAYA SYSTEM
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
スマートフォンの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止
寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7
色レッド
質量(g)20
耐荷重(N)2.942
最大荷重(kg)0.3
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのDIGNO(R) SX3用ハイブリッドケースです。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのDIGNO(R) SX3用ハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
対応機種DIGNO(R) SX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラレンズへの傷を防ぐ保護設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色クリア
対応機種DIGNO(R) SX3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色ブラック
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプのDIGNO(R) SX3用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種DIGNO(R) SX3
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷