Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ!
「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。
Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。
USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。
スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)
対応Jetson Nano 開発者キット(別売)
関連資料(0.6MB)
構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
本製品はNVIDIAJetson Orin Nanoモジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用コンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2100-56
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
本製品はNVIDIAJetson Orin NXモジュールを搭載し、実用性を重視した汎用の産業用エッジAIコンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他
材質アクリル(クリア)
質量(g)62
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2
適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect
電源(V)DC 24
保護等級IP20
入出力点数入力/出力:14点/14点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他
画面寸法(mm)155(W)X86(H)
解像度800×480ピクセル
仕様静電容量式10点マルチタッチ
商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110
対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部
サイズW65×D30×H21mm
電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)
消費電力400μA
ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO
使用温度0~40℃(結露なきこと)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
【特長】。リアルタイムエッジ処理向けの低消費電力・コンパクトなAI推論および開発キット。・MIC-711D-ON(開発キット)。・MIC-711-OX (BOX型PC) 軽量AI推論システム(100 TOPS)。--------------------------------------------------------------------------------。【LlamaとDeepSeek向けに高性能なLLM推論を提供】。アドバンテックのNVIDIA(R)エッジAIコンピューティングプラットフォームは、。LlamaやDeepSeekを含むオープンソースLLM向けにスケーラブルで高速な推論を提供し、。コンパクトなエッジデバイスから強力なAIサーバまで、効率的なAI処理を実現します。※Allxon 24/7リモートモニタリングとOTAデプロイメント対応。※型番末尾「A1」は JetPack version 5.1.2 モデルです。 型番末尾「A2」は JetPack version 6.2 モデルです。※本製品に、アダプター+PSE電源ケーブル添付あり。--------------------------------------------------------------------------------。【対象アプリケーション】。・ AI搭載スマートデバイス(IoTアシスタント、AIロボット)。・ 顧客対応向けエッジAI(小売キオスク、音声応答自動化システム)。・ 産業向けAI監視(予知保全、品質管理)。・ モバイルおよびオフライン使用向け軽量AIアシスタント
ディスプレイHDMI
通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMe ストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMeストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて
寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8
適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等
利用場所屋外
1セット(2個)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。
ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。
タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護
スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持
背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。
Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類工作キット
関連キーワード