カテゴリ
- 事務用品(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jetstream 2」の検索結果

ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数2色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 4&1 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(38件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペンインク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6方式ノック式替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色一体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 替芯
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(5本)ほか当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05インク色黒
ジェットストリーム0.7
uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。先端ボール径(mm)0.7材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム替芯 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥389税込¥4281パック(5本)当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07インク色黒ボール径(Φmm)0.7寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色入数5本繰り返し・詰め替え対応
ボールペン クリフター
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯S-7Sインク油性商品タイプ本体
ジェットストリーム0.5
uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。替芯SXR-5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム替芯 SXR-7
uni(三菱鉛筆)(67件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07軸径(Φmm)4.4全長(mm)111.5質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
JetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチ
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷【英語パッケージ】全ポートギガビット対応:ギガビットRJ45ポートx24・ギガビットSFPスロットx4を搭載
JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプ管理型、19インチラックマウント電源内蔵本体質量(g)2760最大消費電力(W)32.74,32.74マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+
TP-LINK¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
ジェットストリーム3色ボールペン 0.5
uni(三菱鉛筆)(34件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5色数3色一体寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots
TP-LINK¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷【英語パッケージx】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能-静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP
TP-LINK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)
TP-LINK¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 GbpsPoEポートx8を搭載
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。ポート数24
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ
TP-LINK¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポート24基とギガビットSFPスロット4基を搭載。各ポート最大30W、合計最大384WのPoE給電に対応。WebまたはOmadaアプリによるクラウド集中管理が可能で、Web・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理にも対応。スタティックルーティングで内部トラフィックを効率化。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDM機能を搭載。ERPSによるリング構成の高速保護と復旧に対応。ラックマウント対応の堅牢な金属筐体。
JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
ジェットストリーム3色ボールペン 0.7
uni(三菱鉛筆)(47件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)
TP-LINK¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。384 W PoEバジェット:計384Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx24を搭載ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。ポート数4
ジェットストリームカラーインク0.7
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式替芯SXR-7インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載)
TP-LINK¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ポートx24+SFPスロットx2搭載。最大250WのPoEパワーバジェット(電力供給)に対応し中小企業の監視システム等に最適。優先モードで映像監視のような機密性の高いアプリケーションの安定的な運用をサポート。PoEオートリカバリーによってシステムの自己修復が可能となり、接続デバイスの安定した動作を保証。QoSがスムーズなインターネット体験を提供し、IGMPスヌーピングがIPTVのトラフィックを最適化。電力を賢く管理しスイッチを過負荷から保護。
JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)
TP-LINK¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。ポート数24
ジェットストリーム0.5 黒 10本パック
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)白寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。インク色黒・赤方式ノック式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.38
uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6替芯SXR-38材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ(59件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。先端ボール径(mm)0.7エコマーク認定認定方式ノック式商品タイプ本体