さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯
ボール径(Φmm)0.5
適合サラサクリップ0.5(JJ15 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサ0.5(JJ3)、エアーフィット(JJ9)、サラサスティック0.5(JJ21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.5(JJZ30)
インク水性顔料
サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
全長(mm)111.1
径(Φmm)(最大)6.1
適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド
先端ボール径(mm)0.5
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク水性顔料
ボール径(Φmm)0.5
軸径(Φmm)6.1
全長(mm)111.1
質量(g)2.6
適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂
質量(g)2.6
最大径(Φmm)6.1
サイズ(mm)6.1×111.1
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85
端子形状PC端子
操作力(N)3±0.8
回路単極単投
RoHS指令(10物質対応)対応
直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ22×42
備考左締め
1個
¥2,509
税込¥2,760
翌日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ