さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯
ボール径(Φmm)0.5
適合サラサクリップ0.5(JJ15 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサ0.5(JJ3)、エアーフィット(JJ9)、サラサスティック0.5(JJ21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.5(JJZ30)
インク水性顔料
サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1
入数1本
全長(mm)111.1
径(Φmm)(最大)6.1
適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド
先端ボール径(mm)0.5
商品タイプ替芯
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク水性顔料
ボール径(Φmm)0.5
軸径(Φmm)6.1
全長(mm)111.1
質量(g)2.6
適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド
入数1本
ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
仕様鍛造製
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。シールを貼り付けたあとは目立ちません。糊は、はがれにくい強粘着タイプです。 下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
ラベルサイズ(mm)210×297
色透明
紙質フィルム
面付ノーカット
片数4
ラベル厚(mm)0.178±0.014
余白なし
アズワン品番64-0857-77
入数4シート
シートサイズA4
特性耐水
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状四角
1個(4シート)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘルメットに取り付けるとぴったりと密着し、雨風をブロックする事が可能チューブです。ヘルメットにつけたままかぶる事も、チューブを先に頭に通してからヘルメットを装着する事も可能です。
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
ケーブル長(m)入出力:各約1
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
点灯方法交互点滅・全点灯
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
次へ