カテゴリ

  • 自動車補修部品(59)
  • 事務用品(56)
  • バイク部品(55)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 制御機器(16)
  • カー用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 研磨材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 切削工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf1」の検索結果

関連キーワード
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG ダウンサス N BOX JF1 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス N BOX JF1

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット JF01-10-235A SPI

    ガスケット JF01-10-235A

    SPI
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番JF01-10-235A適合メーカーMAZDA
  • シールワッシャー JF01-10-237 SPI

    シールワッシャー JF01-10-237

    SPI
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番JF01-10-237適合メーカーMAZDA
  • JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
  • 差込オス・メスキャップ付き JF1 立売堀製作所

    差込オス・メスキャップ付き JF1

    立売堀製作所
    55,980税込61,578
    1個
    15日以内出荷
    フランジJIS10KFF
  • JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ クリスタルアイ

    JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ

    クリスタルアイ
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    インナーレッドグリーン購入法適合
  • JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ

    JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク

    クリスタルアイ
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
    スモークグリーン購入法適合
  • JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ ブラック クリスタルアイ

    JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ ブラック

    クリスタルアイ
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。 V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。 ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。 抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。 カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、 純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。 また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く) ■新品左右セット ■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能) ■メッキベゼル付属 ■ハイフラ防止抵抗付属 ■取り付け説明書付属 ■フルLEDスペック ■高輝度ファイバー左右合計20本 ■ブレーキLED:左右合計LED数32発 ■LEDウインカー:左右合計LED数16発 ■LEDバックランプ:左右合計LED数16発 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
    ブラックグリーン購入法適合
  • 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機

    電卓(グリーン購入法適合)

    カシオ計算機(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
    仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズジャストタイプ質量(g)175電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り電池寿命7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178.5×107×26.1グリーン購入法適合メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178.5×107×26.1エコマーク認定番号06 135 002
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • ジェルボールペン用替芯 ゼブラ

    ジェルボールペン用替芯

    ゼブラ(124件のレビュー)
    66税込73
    1本ほか
    当日出荷
    サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    2方向への吐水が可能。送り座金付き。
    呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
  • ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
    用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
  • FJシリーズ フリージョイント CKD

    FJシリーズ フリージョイント

    CKD(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PJ-206A1用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合PJ-206A1トラスコ品番805-2469種別フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型タコカゴ(もんどり篭) 愛和産業

    大型タコカゴ(もんどり篭)

    愛和産業
    43,980税込48,378
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
    用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節寸法(cm)約63×96×57対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量フック 鍛造製(ハズレ止め付) 水本機械製作所

    重量フック 鍛造製(ハズレ止め付)

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質SUS304タイプハズレ止め付
  • フリーコーナー 因幡電工

    フリーコーナー

    因幡電工
    899税込989
    1本
    当日出荷
    付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
    用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
  • M10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ

    M10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)

    エスコ
    265税込292
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JF-10
  • ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
    用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
  • 重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし) 水本機械製作所

    重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし)

    水本機械製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質SUS304タイプハズレ止めなし
  • マグネット口金 ナベヤ

    マグネット口金

    ナベヤ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    参考品番23303-36760-71、V0621-5192-1型式8FD15、8FDL18、6SD7、6SD10,U55-6E、KX57-6EメーカートヨタL&F、クボタ代表車種フォークリフト、ジョブサン、ミニショベル、パワーショベル
  • 重量フック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    重量フック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
    仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ

    M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JF-16
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]

    TOYOX(トヨックス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(30m)ほか
    4日以内出荷
    重プラント用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
  • リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リフォーム用部材

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    189税込208
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
    仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様呼び径(mm)13口数2口吐水口PX12J-64X-16ホース接続口対応
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個ほか
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    16,980税込18,678
    1箱(50m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
  • サオ材 和風フォーク 福井クラフト

    サオ材 和風フォーク

    福井クラフト
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    とても緻密な木を使用して高純度ポリウレタンを塗装している為、耐水性・耐久性に優れています。天然素材を使用している為、木色が1本1本違います。
    種別和風フォーク材質木製全長(mm)130TKG品番9-1826-0601TKG品番(2017)6-1625-0301食器の種類和食器
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • ジョイントファスナー KVK

    ジョイントファスナー

    KVK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷