20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 ライトグリーン 材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線 長さ(m)5 線径(mm)3.2 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品 材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ片開き
1セット
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本 材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ両開き
1セット
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1セット
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容フェンス本体1枚 材質スチール
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます) めっき色 材質2種亜鉛メッキ鉄線 長さ(m)5 線径(mm)2 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ パイプ径(Φmm)32 板厚(mm)1.2 ワイヤー径(Φmm)3 シルバー
1枚ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トステム(LIXIL)風止板
セット内容テラス用~81/4迄。部品番号:TP-3H ホワイト 適合シリーズ太陽
1個
219 税込241
7日以内出荷


1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1581種類の商品があります)

積水樹脂目隠しフェンスF型パネル
エコ商品
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=43m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000 ブラウン グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
42,980 税込47,278
3日以内出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。 人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。 フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。 支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。 地面との設置も付属金具を使えばOK。 設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5 質量(kg)13.8 材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装 寸法(cm)2(ボーダーの隙間) 長さ(cm)8(ボーダー下部の脚) 支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角 組立時間約20-30分 ダークブラウン 幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2) 高さ(cm)ボーダー部:8 厚さ(cm)ボーダー部:1 仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理 取扱説明書(0.99MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー 仕様自在キャスター、独立調整、両開対応 付属品鍵2本付 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm)1250 タイプキャスタータイプ(両開き) 簡易錠
1セット
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)