マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~1V
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
種類xyステージ/傾斜ステージ
送り方式ボールねじ・リード1mm
材質(本体)アルミ合金
仕上白色
コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5
バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
関連キーワード