カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jg-12」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(697件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ28イレクターパイプ用 アジャスター 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 アジャスター矢崎化工
629税込692
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途イレクター製作物の段差解消用として。幅(mm)(調整幅)55グレー耐荷重(kg)50
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
マグネット口金 ナベヤマグネット口金ナベヤ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(34個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スタータリレーアセンブリ 4JG-81940-12 YAMAHA(ヤマハ)スタータリレーアセンブリ 4JG-81940-12YAMAHA(ヤマハ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4JG-81940-00
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)81耐荷重(kg)50調整範囲(mm)(幅)55
視界明瞭グラファイトワイパー ジョイフル視界明瞭グラファイトワイパージョイフル
799税込879
1本
5日以内出荷
高性能グラファイトワイパー。シャープなふき取りでびびらない。撥水コーティングガラス対応。
商品タイプグラファイト
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレスアイボリー質量(g)157
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
899税込989特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付) エスコ81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじロック付で鍵の落下を防ぎます
材質カラビナ:アルミ、リング:スチール全長(mm)81.3線径(Φmm)7.3リング内径(Φmm)28アズワン品番64-2253-61
丸ダイスセット エスコ丸ダイスセットエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
並目。
材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
バルブ インテーク 5JG-12111-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ インテーク 5JG-12111-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スプリング バルブアウタ 5JG-12114-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング バルブアウタ 5JG-12114-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スプリング バルブインナ 5JG-12113-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング バルブインナ 5JG-12113-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(96910)コンソールボックス ニッサン(96910)コンソールボックスニッサン
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(K8510)ホーンボタン ニッサン(K8510)ホーンボタンニッサン
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
バルブ エキゾースト 5JG-12121-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ エキゾースト 5JG-12121-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バルブ インテーク 2 5JG-12112-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ インテーク 2 5JG-12112-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)GH-2008-IN
(40300)アルミホイール ニッサン(40300)アルミホイールニッサン
45,900税込50,490
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(24014)ハーネス ニッサン(24014)ハーネスニッサン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル鶴見製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル関連資料(6.32MB)
S Series(SF4-JG) SMCS Series(SF4-JG)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
(24015)ハーネス、ボディ LH ニッサン(24015)ハーネス、ボディ LHニッサン
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
フロ-トチヤンバ 三菱フロ-トチヤンバ三菱
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Z omron(オムロン)位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車ブレーキホース(ニッサン)ミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
C形カップラ 大阪ジャッキ製作所C形カップラ大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
ロック付クイックカップラC形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
絵てがみ線描き筆中 呉竹絵てがみ線描き筆中呉竹
799税込879
1本
翌々日出荷
絵てがみの輪郭線・文字書き用筆。 輪郭線・文字書き用 上質の羊毛を使用しているので、先が良くきき細い線もしっかり描ける。
種別面相筆材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛寸法(mm)7.5径×264(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)