カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 住設機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jh-13」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
JISHA安全標識(ステッカータイプ) 日本緑十字社JISHA安全標識(ステッカータイプ)日本緑十字社
1,698税込1,868特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
ハンドル SJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)ハンドル SJH型(本体)LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
泡沫立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水取付穴径(Φmm)22~27
泡沫横形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水
泡沫横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
呼び径(mm)13吐水口PA20JH-60X-16
強力撥水撥水ワイパー ジョイフル強力撥水撥水ワイパージョイフル
999税込1,099
1本
5日以内出荷
グラファイト加工ワイパーに撥水シリコンを練り込んだことで、使うたびにフロントガラスに強力な撥水皮膜を作ります。撥水ウォッシャー液との併用で持続性能がさらにアップします。取り付け後、約5分程度の作動で撥水皮膜が作られます。
商品タイプグラファイト、撥水
泡沫自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
欠品中
呼び径(mm)13吐水口PA10JH-60X-16
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用) 神保電器24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用)神保電器
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電流(A)0.5アズワン品番64-9694-80
六角ナット[ステンレス] エスコ六角ナット[ステンレス]エスコ
330税込363
1個(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS316)
重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
金具 コウハンセイ 旋回金具 ウカイ(岐阜産研工業)金具 コウハンセイ 旋回金具ウカイ(岐阜産研工業)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ストッパーなし
泡沫自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA10JH-60X-16
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き ヨドノ重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類鋼板製ベアリング入り
重荷重用ゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ゴム車輪 自在スラストヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント キャブレタ 2 4JH-13596-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 2 4JH-13596-02YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ジョイント キャブレタ 1 4JH-13586-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 4JH-13586-02YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
警報リレー フリッカリレー 富士電機警報リレー フリッカリレー富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類安全リレー接点構成1c
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GL 13A [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GL 13A [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
359税込395
1個
当日出荷から42日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
給水栓用ソケットカバー 因幡電工給水栓用ソケットカバー因幡電工
209税込230
1個
当日出荷
種類端末カバー
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]リンナイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]リンナイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)ダイヤフラムBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
規格WB95-89関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)図解NoMLC3501R(14) キャブレタ部品_No.5、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.13、CSR311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.12、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.13、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.5、CSR311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100T キャブレタ部品_No.13、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.12、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、NST3030M キャブレタ部品_No.13、MCV351-125 キャブレタ部品_No.5、CSR310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST310S-CW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CST キャブレタ部品_No.13、CSR351S(14) キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.5、CSR311M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.5、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.13、CSR311S-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.13、CST310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CSR310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.5、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.13、CST310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CSR キャブレタ部品_No.13、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.12、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.13、CST311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08) RAINBIRDインパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)RAINBIRD
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ取扱説明書(0.16MB)仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1