カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業・園芸資材(4)
- 塗料(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jiffy」の検索結果

金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
ジフィーセブン PLA
サカタのタネ(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781箱(1000個)当日出荷ピートモスを生分解性不織布(PLA)で包んだペレットです。水を含ませると膨張する、ポットと培養土が一体となった育苗用品です。用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け形状オネジ取付用使用流体水ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造バルブ有材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
水性ステイン
アサヒペン(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
ジフィーライト
シールドエアージャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)ほか5日以内出荷クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています。 外装紙の裏面ラミネート加工と緩衝材の相乗効果で優れた防水性を発揮します。 底部がシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。 テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送RoHS指令(10物質対応)対応
デュロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:10.0以上硬度A20未満測定対象軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
金型カプラ(大流量タイプ) SF型
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流量が約2倍にアップ用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9739質量(g)87使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ワトコオイル
北三(36件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(200mL)ほか当日出荷から8日以内出荷亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クッション封筒 封緘シール付 10枚入り
(53件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(10枚)当日出荷未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。用途クッション封筒として。色クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110
チェーン型オイルフィルタレンチ
ハゼット¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。 差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。用途カートリッジフィルターの緩め作業適合径(Φmm)50~150トラスコ品番584-4339材質専用特殊鋼質量(g)412差込角(mm)12.7
ミリサイズプラグ
日本金型産業¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。材質真鍮使用温度範囲(℃)0~200適合流体水・油・空気RoHS指令(10物質対応)対応
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷取り付け形状メネジ取付用使用流体水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
金型カプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]