23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大塚刷毛製造JIN ミドルローラー
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 筒径(Φmm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 筒径(Φmm)38
1本ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールローラー モノタロウ 動画あり
水性・油性兼用
毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。
全長(mm)約340 柄長さ(mm)約140
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル
1本ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12 サイズスモール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スモールローラー 短毛 モノタロウ 定期注文
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用 毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50% 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、スレート 適合ハンドルワンタッチローラーハンドル 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル/ハイパイル サイズミドル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。 毛丈(mm)11 セット内容ローラー、ハンドル サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、紙 材質(柄部)スチール、ポリプロピレン 主な用途万能用(多用途)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ナイロン 芯径(mm)6 適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎ 主な用途万能用(多用途) 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)35
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
用途万能用 適合平滑面 トラスコ品番806-6349 サイズミドル 質量(g)100 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)175 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性一般塗装用ローラー。 生地の種類ハイパイル
1本
339 税込373
当日出荷

マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 主な用途万能用(多用途)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造「塗来」 隅切 筋違
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約265×105×145(展開状態) ブラック 質量(g)約390 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン 色温度(K)6000 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 使用推奨温度範囲(℃)-10~40 点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10~40 製品サイズ(mm)約85×215×125~215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180 質量(g)117 柄径(Φmm)25 材質(ローラー部)ウレタンゴム製 柄長さ(mm)113 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 テープ長さ(mm)180
1本
3,398 税込3,738
当日出荷