カテゴリ
- 切削工具(880)
- 物流用品(811)
- 建築金物(510)
- 作業服(297)
- 測定用品(273)
- 制御機器(265)
- 油圧機器・油圧ホース(250)
- 電気材料(229)
- 配管・水廻り設備部材(206)
- 作業工具(183)
- ねじ・ボルト・釘(171)
- メカニカル部品(134)
- 空調・照明・電設資材(132)
- パソコン/周辺機器(119)
- 科学研究・開発用品(100)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(99)
- 接着剤・補修材(98)
- 溶接用品(92)
- 事務用品(61)
- 安全靴・作業靴(58)
- 建材・エクステリア(55)
- 測量用品(土木/建設)(53)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- 家電(47)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 医療(24)
- 機構部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
- 安全用品(21)
- 自転車部品(16)
- 電動工具(16)
- 梱包用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 厨房用品(14)
- 塗料(14)
- 安全保護具(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- オフィス家具(11)
- バッテリー・電装(11)
- 研磨材(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 空圧工具(9)
- バイク部品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 日用品(7)
- 防犯用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- マスク(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 住設機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 手袋(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- カー用品(3)
- 完成車(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
- BXカネシン(96)
- OSG(オーエスジー)(87)
- TRUSCO(155)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(249)
- アイビッグ(502)
- イシハシ精工(172)
- オーム電機(75)
- カナイ(93)
- カムス(旧:高周波精密)(61)
- コンドーテック(65)
- シライ(71)
- タナカ(118)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(93)
- ノーブランド(63)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(110)
- 三菱マテリアル(73)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 自重堂(86)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「jis 本」の検索結果

鉄鋼 I-1〔用語/資格及び認証/検査・試験〕
日本規格協会¥17,000税込¥18,7001冊当日出荷サイズ【版型】A5ページ数1864ジャンル専門著者【著者前井】日本規格協会初版年月2025/01/31
鉄鋼 I-2〔特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他〕
日本規格協会¥17,000税込¥18,7001冊当日出荷サイズ【版型】A5ページ数1168ジャンル専門著者【著者前井】日本規格協会初版年月2025/01/31
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説
日本規格協会¥3,500税込¥3,8501冊7日以内出荷ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。分類専門判型A5ページ数280ジャンル工学工業総記著者名中條 武志棟近 雅彦山田 秀初版年月2015年11月![JISハンドブック2024 6-1配管 1[基本] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54806099-240205-02.jpg)
JISハンドブック2024 6-1配管 1[基本]
日本規格協会¥17,100税込¥18,8101冊8日以内出荷JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。判型A5発行日2024/01ページ数1736ジャンル専門著者名日本規格協会![対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31504577-181102-02.jpg)
対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版]
日本規格協会(2件のレビュー)¥5,000税込¥5,5001冊7日以内出荷ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。分類専門判型B40/新書ページ数452ジャンル工学工業総記著者名日本規格協会 品質マネジメントシステム規格国内委員会初版年月2016年02月
コパーライン 抗菌銅マスク
イーアクセス¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。対象ウイルス/花粉
3層構造 綿素材配合 温感マスク3P
センター商事(23件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3枚)当日出荷洗って繰り返し使える! 耳が痛くなりにくい! 3層構造で綿素材配合!寸法(mm)230×150×10混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100寸法(cm)13.5×18.5機能温感対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用
アークランドサカモト(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1着当日出荷から翌々日出荷アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状規格EN規格JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 新旧規格の対照と解説
日本規格協会¥3,800税込¥4,1801冊11日以内出荷2015年改訂によってQMSや審査への影響を知りたい方にお勧め。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。分類専門判型A5ページ数264ジャンル工学工業総記著者名中條 武志須田 晋介初版年月2015年11月
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
JISにもとづく標準製図法 第15全訂版
オーム社¥2,000税込¥2,2001冊5日以内出荷令和元年5月改正のJIS B 0001:2019[機械製図]規格に対応するため、内容の整合等を行い第15全訂版として発行。分類専門判型A5ページ数240ジャンル機械著者名大西清初版年月2019/08/01![JISハンドブック2025 4-1 ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54140978-250710-02.jpg)
JISハンドブック2025 4-1 ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]
日本規格協会¥15,100税込¥16,6101冊当日出荷2025年7月改定版サイズA5ページ数1160ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2025/07/01![鉄鋼 Ⅱ[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71848090-260205-02.jpg)
鉄鋼 Ⅱ[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料]
日本規格協会¥25,100税込¥27,6101冊当日出荷2026年1月改定版判型A5ページ数2656ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2026/01/01![JISハンドブック2024 6-2配管 2[製品] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54805995-240205-02.jpg)
JISハンドブック2024 6-2配管 2[製品]
日本規格協会¥19,100税込¥21,0101冊8日以内出荷JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。判型A5発行日2024/01ページ数2368ジャンル専門著者名日本規格協会
JISハンドブック2023 57品質管理
日本規格協会¥18,700税込¥20,5701冊12日以内出荷JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。判型A5ページ数2504ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2023/07
ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
強力ニッパー(JIS)
(146件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ラジオペンチ(JIS)
(84件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1331件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(2L)当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
(37件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)128先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ラッシングベルト Jフック JIS認証品
¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重7.5kN破断荷重(kN)30最大使用荷重(kg)764
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
机の落下防止バーJISタイプ 10本入り
Asmix(アスカ)¥3,298税込¥3,6281パック(10本)当日出荷学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
...







![JISハンドブック2024 6-1配管 1[基本] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54806099-240205-02.jpg)
![対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31504577-181102-02.jpg)








![JISハンドブック2025 4-1 ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54140978-250710-02.jpg)
![鉄鋼 Ⅱ[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71848090-260205-02.jpg)
![JISハンドブック2024 6-2配管 2[製品] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54805995-240205-02.jpg)