カテゴリ

  • メカニカル部品(332)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「jis b 1702-1」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.3 黄銅協育歯車(6件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.3種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
789税込868特価
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
489税込538
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5三興製作所[スプロケット]
589税込648
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モジュール1.5種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
639税込703
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
959税込1,055
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
699税込769
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ