「jis b-1181」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • ステンレス六角ナット1種 コノエ

    ステンレス六角ナット1種

    コノエ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(1000個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
  • 六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO

    六角ナット1種 真鍮ニッケル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
  • ユニクローム六角ナット1種 コノエ

    ユニクローム六角ナット1種

    コノエ
    2,498税込2,748
    1セット(200個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    仕様JIS B1181規格品材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分
  • 六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)

    大阪魂(14件のレビュー)
    329税込362
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト三価白 TRUSCO

    六角ボルト三価白

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 切削ナット1種(シンチュウ) 大阪魂

    切削ナット1種(シンチュウ)

    大阪魂(12件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 3種 細目(ステンレス)

    大阪魂(29件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
  • 六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

    大阪魂
    749税込824
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
  • 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 袋入り

    大阪魂(40件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

    大阪魂(7件のレビュー)
    79税込87
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(25個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅規格3種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
  • レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシン

    レンコン金物 ・Ⅱ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小箱

    大阪魂(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。
  • 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂

    六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    409税込450
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格2種ねじの種類ナット
  • 六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    六角ナット3種(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(57件のレビュー)
    129税込142
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    並目
    材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316 HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316

    HI-LEAD
    3,500税込3,850
    1箱(4組)
    10日以内出荷
    本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
    材質SUS316サイズM20タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5六角高さ(mm)約12.5二面幅(mm)30強度区分A4-80ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316 HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316

    HI-LEAD
    3,298税込3,628
    1箱(4組)
    10日以内出荷
    本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
    材質SUS316サイズM20タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5六角高さ(mm)約12.5二面幅(mm)30強度区分A4-80ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    6,698税込7,368
    1箱(3500個)
    9日以内出荷
    材質厚さ(mm)3ねじピッチ0.6規格1種寸法S(mm)6表面処理クロメート寸法m(mm)3二面幅S(mm)6ねじの呼びM3
  • 高耐力両ネジボルト タナカ

    高耐力両ネジボルト

    タナカ
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
  • 高耐力オメガアンカー タナカ

    高耐力オメガアンカー

    タナカ
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
  • 小形六角ナット 1種 切削(真鍮(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂

    小形六角ナット 1種 切削(真鍮(低カドミ材)/生地)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質真鍮ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ナイロンナット M12 タナカ

    ナイロンナット M12

    タナカ(2件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ロングナット カナイ

    ロングナット

    カナイ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ボルト同士を連結するナットです。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • やきつかナット 由良産商

    やきつかナット

    由良産商
    479税込527
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
    材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
  • ナイロンナットM12 タナカ

    ナイロンナットM12

    タナカ
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • バネナット BXカネシン

    バネナット

    BXカネシン
    45税込50
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。
    用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
  • ツインナット M12 カナイ

    ツインナット M12

    カナイ
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。
    用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
  • フリーロッドナット カナイ

    フリーロッドナット

    カナイ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • 高耐力用 六角ロングナット カナイ

    高耐力用 六角ロングナット

    カナイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商

    高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

    由良産商
    304税込334
    1個
    4日以内出荷
    ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
    材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐力ナット BXカネシン

    高耐力ナット

    BXカネシン
    74税込81
    1個
    5日以内出荷
    各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。
    用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
  • 六角ナット BXカネシン

    六角ナット

    BXカネシン
    22税込24
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M12)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。
    用途各種ボルト(M12)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

    由良産商
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
  • 高耐力高ナット BXカネシン

    高耐力高ナット

    BXカネシン
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    各種ボルト(M16)の接合に使用する高さ50mmの高耐力用のナットです。
    用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
  • 六角ナット BXカネシン

    六角ナット

    BXカネシン
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M16)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。
    用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 高ナット BXカネシン

    高ナット

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 高ナット BXカネシン

    高ナット

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。
    用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)