カテゴリ

  • 接着剤・補修材(29)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • メカニカル部品(1)

「jis k6804」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(49件のレビュー)
599税込659
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(54件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
ボンド木工用 CH18 コニシボンド木工用 CH18コニシ(30件のレビュー)
568税込625
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドCH38 木工用 コニシボンドCH38 木工用コニシ(47件のレビュー)
899税込989
1袋(3kg)ほか
当日出荷
主な用途木工用環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド木工用らくらくパック コニシボンド木工用らくらくパックコニシ(5件のレビュー)
699税込769
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)ナンバーワンボンド木工用AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3kg)
当日出荷
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン木工用接着剤 木工用速乾セメダイン(16件のレビュー)
219税込241
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
159税込175
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(12件のレビュー)
209税込230
1袋(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。乳白色成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
ボンド木工用CH38 らくらく750 コニシボンド木工用CH38 らくらく750コニシ(3件のレビュー)
699税込769
1本(750g)ほか
当日出荷
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)主なワークパーツ主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物
速乾ボンドG10 コニシ速乾ボンドG10コニシ(23件のレビュー)
638税込702
1本(170mL)ほか
当日出荷
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用 セメダイン木工用接着剤 木工用セメダイン(12件のレビュー)
179税込197
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン(85件のレビュー)
599税込659
1本(115mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業)アイカクオリティーワン 木工用AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)
679税込747
1本(750g)ほか
当日出荷
四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業)エコエコボンド (化粧板用速乾)AICA(アイカ工業)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(373件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
エコエコボンド変成シリコーン系 AICA(アイカ工業)エコエコボンド変成シリコーン系AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)
829税込912
1本(333mL)ほか
当日出荷
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリンタイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤フランクリン(55件のレビュー)
999税込1,099
1本(115mL)ほか
当日出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。主な用途木材主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cpsオープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
ボンド木工用速乾 らくらく750 コニシボンド木工用速乾 らくらく750コニシ(6件のレビュー)
849税込934
1個(750g)ほか
当日出荷から翌日出荷
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。主な用途木工用成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605-2詰替 セメダイン木工用接着剤 木工用605-2詰替セメダイン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系タイプです。固まると透明になります。刃物を傷めず切削加工できます。
用途内装木工事全般、家具・建具の製作に、木・合板・紙・布・フェルト等の接着に、パーティクルボード・ハードボード等の接着に主成分酢酸ビニル危険物の類別非危険物
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から30日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン木工用接着剤 木工用605スタンドパックセメダイン(7件のレビュー)
649税込714
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。容量(kg)1JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
ボンド木工用速乾F コニシボンド木工用速乾Fコニシ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3kg)
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ボンド木工用速乾らくらくパック コニシボンド木工用速乾らくらくパックコニシ(19件のレビュー)
759税込835
1袋(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド 木工用CH18アプリパック コニシボンド 木工用CH18アプリパックコニシ(10件のレビュー)
459税込505
1本(500g)ほか
当日出荷
水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途危険物の類別非危険物主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605 セメダイン木工用接着剤 木工用605セメダイン(3件のレビュー)
859税込945
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)セメダイン(6件のレビュー)
649税込714
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
木工用接着剤ボトル AICA(アイカ工業)木工用接着剤ボトルAICA(アイカ工業)
579税込637
1本(500g)
当日出荷
従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等主な用途フラッシュパネル、一般木工、建具等仕様残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄いpH値4±1改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804 )外観乳白色粘稠体粘度(Pa・s)60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月)強度粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応灰分含有率(%)1以下主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605-2詰替 セメダイン木工用接着剤 木工用605-2詰替セメダイン
11,980税込13,178
1箱(3kg×6袋)
4日以内出荷
木工用の詰替用です。500g、750g容器に詰め替えてご使用ください。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。トラスコ品番211-4332白色(硬化後:透明)容量(kg)3JIS規格JIS K6804、A5538主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性水性
セレクティ 木工用(通年用) オーシカセレクティ 木工用(通年用)オーシカ
10,980税込12,078
1缶(20kg)ほか
6日以内出荷
硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途建築内装用、一般木工用仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形配合不要主成分酢酸ビニル樹脂標準塗布量200~500g/m2危険物の類別非危険物主なワークパーツ