カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「jis-a125」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 口金(JISバイスA型)

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型)

    ナベヤ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 メネジ(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 メネジ(JISバイスA型)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 カラー(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 カラー(JISバイスA型)

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CM-125厚さ(mm)2呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • 溶接フランジ 10K 村部フランヂ

    溶接フランジ 10K

    村部フランヂ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
    材質スチール製形状ニップル
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 防水形コードコネクタプラグ (JIS防浸形)2P 15Aー125V 神保電器

    防水形コードコネクタプラグ (JIS防浸形)2P 15Aー125V

    神保電器
    359税込395
    1個
    13日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)125アズワン品番64-9694-66
  • ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所

    PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

    築地製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD

    フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ

    HI-LEAD
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(1種ナット)
    材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
  • ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄

    大塔テック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD

    フランジ用Uバンド ステンレス

    HI-LEAD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
    用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄

    大塔テック
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄)10K

    築地製作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)10K

    築地製作所
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(鉄)  5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄) 5K

    築地製作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)5K

    築地製作所
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 格子マグネットハウジング付 スーパーツール

    格子マグネットハウジング付

    スーパーツール
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
    マグネットSUS316L表面磁束密度(T)1(10000G)表面仕上げバフ#400取付け方法全周溶接材質SUS304
  • 電動弁 BM-7S型 ベン

    電動弁 BM-7S型

    ベン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
    材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • スイベルジョイント CV 昭和技研工業

    スイベルジョイント CV

    昭和技研工業
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • スイベルジョイント CP 昭和技研工業

    スイベルジョイント CP

    昭和技研工業
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CSシリーズ

    昭和技研工業
    379,800税込417,780
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    389,800税込428,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ