こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。
また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMA
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)1
仕様インチ換算表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
こんなお得な商品も!
平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
寸法(mm)520(260)20×1
質量(g)115
短枝(mm)(外)250、(内)200
長枝(mm)(外)500、(内)4500
JIS規格取得取得済
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
寸法(mm)320(160)×20×1
質量(g)70
短枝(mm)(外)150、(内)100
長枝(mm)(外)300、(内)2500
JIS規格取得取得済
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)115
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級A級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
材質(本体)SUS420J2
測定範囲(mm)0-150
本体質量(g)10
メモリピッチ下段(mm)0.5
メモリピッチ上段(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
目盛種別上下段cm目
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)320×160×2.6
質量(g)116
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)320
短枝(mm)160
幅(mm)15
厚さ(mm)2.6
形状同厚
質量(g)116
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
JIS規格JIS認証品
表目盛 長枝外目盛/30cm
表目盛 短枝外目盛/15cm
裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目
裏目盛 短枝外目盛/15cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス+樹脂製
色イエロー
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス製
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス製
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ