カテゴリ
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(10)
- 事務用品(8)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・収納(3)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ゼブラ(8)
- CKD(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本製線(3)
- コンドーテック(2)
- JTC(2)
- プロテック(2)
- BRAKING(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- デビルビス(1)
- ニトムズ(1)
- 水本機械製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 関西通信電線(1)
- ブランドをもっと見る
「jj0005」の検索結果

一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥169税込¥1861巻当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(14件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)
ゼブラ¥479税込¥5271パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体
モーターサイクル配線キット
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷補修部品。ミニブレードヒューズ2A(1ヶ)バッテリーキーパーll用:5JJ-82151-80。ミニ管ヒューズ2A(2ヶ入)バッテリーキーパー用:Q9K-YSK-001-244
TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
水性ボールペン サラサ
ゼブラ(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(5本)当日出荷さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインクシリーズサラサ機構ノック式インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン サラサクリップ0.5
ゼブラ¥469税込¥5161セット(5本)当日出荷から翌々日出荷色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式シリーズサラサクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)11×141替芯JF-0.5芯インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル中継ケース
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個欠品中LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。セット内容本体、SBRシート×2枚材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック色ブラック質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)難燃性UL 94-V0耐候性UL 746C防水性IP54適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー
ゼブラ¥469税込¥5161セット(5本)当日出荷色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式質量(g)57シリーズサラサクリップ方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×85×18先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インク水性顔料入数5繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー
ゼブラ¥479税込¥5271セット(5本)当日出荷色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式シリーズサラサクリップ方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ジェルボールペン サラサ(パック品)
ゼブラ(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5本)当日出荷濃くにじまずサラサラ書き味。 ラバーグリップ付き。全長(mm)141質量(g)9.7径(Φmm)(最大)11.2先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯商品タイプ本体
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラー
ゼブラ¥469税込¥5161セット(5本)当日出荷から翌々日出荷色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式シリーズサラサクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
枠式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
ステンレス Jジョイント
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA638JJ-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類リングキャッチ使用荷重(kg)80寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4表面処理鏡面研磨仕上寸法B2(mm)11.5寸法B1(mm)13
オイルフィルターレンチ
KOTO¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷から3日以内出荷柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。用途自動車用ドライブシャフトブーツ
ユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷お湯OK!用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5
サラサクリップ 0.5
ゼブラ¥429税込¥4721セット(5色)3日以内出荷売れ筋上位のインク色。実用性の高い5色セットのため、学生を中心とした高い需要に応えます。用途ノートまとめにおすすめのセットインク色黒、赤、青、レッドオレンジ、緑ボール径(Φmm)0.5入数5色各1本
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,400税込¥7,0401セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16
CKD¥19,147~税込¥21,062~1本4日以内出荷から17日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3