いけうち
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス
小噴量の充円錐ノズルです。
特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。
最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。
射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。
用途
散布:エッチング液、酸性液。
洗浄:純水。
材質
ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06185282
18MJJRP007PVDF
198-6407
噴霧:65(0.2MPa時)
0.7(0.2MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06187226
18MJJRP005PVDF
198-4809
噴霧:60(0.2MPa時)
0.5(0.2MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください