いけうち
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス
小噴量の充円錐ノズルです。
特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。
最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。
射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。
用途
散布:エッチング液、酸性液。
洗浄:純水。
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06186176
14X18MJJRP030PTFE
198-4756
噴霧:80(0.2MPa時)
1/4M JJRP 030 PTFE
3(0.2MPa時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
返品不可
06186691
14MJJRP060PTFE
198-3200
噴霧:90(0.2MPa時)
1/4M JJRP 060 PTFE
6(0.2MPa時)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
06189491
14MJJRP040PTFE
198-3249
噴霧:70(0.2MPa時)
1/4M JJRP 040 PTFE
4(0.2MPa時)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
06191417
14MJJRP050PTFE
198-3155
噴霧:80(0.2MPa時)
1/4M JJRP 050 PTFE
5(0.2MPa時)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください