小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/8オス
小噴量の充円錐ノズルです。
特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。
最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。
射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。
- 用途
- 散布:エッチング液、酸性液。
洗浄:純水。
- 材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 圧力(MPa)
- 0.2
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























