カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 農業機械(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jk-13」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面エルボカバー90° 因幡電工

    平面エルボカバー90°

    因幡電工
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)

    チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK

    KITO(キトー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ラッチロック付吊り荷側用フック。
    材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ホース接続用の水栓。
    用途呼び13水栓用。直径(Φmm)16.5(ホース接続部)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
  • 規格袋吊下 半透明200枚 ハウスホールドジャパン

    規格袋吊下 半透明200枚

    ハウスホールドジャパン
    ¥509税込¥560
    1冊(200枚)
    4日以内出荷
    食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすく、日常使いにぴったりです。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色半透明備考【食品検査】対応済入数(枚)200耐冷温度(℃)-30
  • プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

    カナフジ電工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
    適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
  • これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
    厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
  • 超軽量2丁掛けじゃばらランヤード KH(基陽)

    超軽量2丁掛けじゃばらランヤード

    KH(基陽)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
    色ブラックフック口開き(mm)(構造物側) 65最大使用質量(kg)100ロープ仕様じゃばら式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ホース接続可否可
  • ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA16J-60X-16
  • 自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ホース接続可否可
  • 水抜クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水抜クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    キャップナットを外せば両方へ同時に送水可能
    JIS規格JIS B 2061
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホース接続用の水栓。
    ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • 自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)なしストッパーなし
  • リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リフォーム用部材

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC
  • きちんとのし袋 ほんのきもちすずらん 古川紙工

    きちんとのし袋 ほんのきもちすずらん

    古川紙工
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    毎年ご好評いただいている「きちんとのし袋」に新柄が登場。風合いのある落水紙にシンプルな箔押しを施してあるので、可愛すぎず「きちんと感」のあるデザインです。さりげなく質の良いものを使いたい方におすすめののし袋です。
    材質(本体)美濃和紙入数(枚)2縦(mm)175横(mm)90グリーン購入法適合
  • プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 聚楽壁 シコク聚楽【京壁】 四国化成

    聚楽壁 シコク聚楽【京壁】

    四国化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(1300g×10袋)
    5日以内出荷
    土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
    使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。主成分色土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)1300/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
  • エムケーダクト Dカップリング マサル工業

    エムケーダクト Dカップリング

    マサル工業
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 水抜クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水抜クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを外せば両方へ同時に送水できます。
    JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
    用途キッチン用ワンホール混合栓。JIS規格JIS B 2061
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
    用途洗面所用仕様ナット、フレキ、節水タイプ洗髪用適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
  • 8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック エスコ

    8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    泡沫吐水、ゴム栓つき
    対辺(mm)(ロックナット)36適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)32
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
    材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
    仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様泡沫吐水、吐水口120°回転
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポップアップ用、専用引き棒付き
    用途洗面所用仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様吐水口116°回転JIS規格JIS B 2061
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
    仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転