ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ
種類電気亜鉛メッキ仕上
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。
呼び径(mm)13
直径(Φmm)16.5(ホース接続部)
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
呼び径(mm)13(1/2)用
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ゴム(SBR)
仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式
軸径(Φmm)20
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11X21.5
偏心(mm)41
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
吐水口PA16J-60X-16
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入
軸径(Φmm)20
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11X21.5
偏心(mm)41
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)なし
ストッパーなし
土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ)
使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。
正味質量(g)1300/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土
塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)
塗布厚さ(mm)1.2~1.5
標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
ホース接続用の水栓。
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
聚楽調の梨子地肌が美しいけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿
主成分珪藻土・繊維・木粉(ヒノキ)
使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。
正味質量(g)820
危険物の類別非危険物
適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土
塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)
塗布厚さ(mm)1.2
標準加水量3.6L(吹付けの場合は3.8L/袋)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップナットを外せば両方へ同時に送水できます。
使用地区寒冷地
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
用途キッチン用ワンホール混合栓。
引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様ナット、フレキ、節水
タイプ洗髪用
取付穴径(Φmm)36~40
使用地区寒冷地
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
エスコ品番EA638JK-13
材質SUS304
寸法L(mm)98
使用荷重(kg)60
寸法D(mm)8
寸法S1(mm)15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所
対辺(mm)(ロックナット)36
使用地区寒冷地
取付径(Φmm)(足)32
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式
取付穴径(Φmm)35~38
ナット対辺(mm)38
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
仕様吐水口116°回転
円柱状デザインのcolumnシリーズ。泡沫吐水のみ。取り付けはボルト式
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
材質黄銅・青銅
ホース長さ(m)(引出し)1.2
取付穴径(Φmm)36~40
ナット対辺(mm)(取付六角)38
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ